GREENLEE Extracte de cablu

Extractoare manuale și electrice de cabluri cu o viteză sau două viteze care oferă o forță de tragere maximă de 9986 lb pentru a trage cablurile prin pereți, podele, conducte sau conducte. Ideal pentru utilizare cu frânghii compozite din poliester dublu împletit. Echipat cu roți pentru o funcționare mai lină

Filtru

GREENLEE -

Extracte de cablu

StilModelamperiMotorTipFoloseste cuTip roatăPreț (ex. TVA)
A430-500-----€37.00
BG6-----€17,189.50
RFQ
CMVB--Extragere cablu--€13,957.60
DG31250 / 60 HzelectricCablu compozit de 1/2 "dublu împletitSolid€8,352.12
E690020Integral cu cuplu mare cu două viteze-Compozit din poliester dublu împletit, cu diametrul de 7/8 "(22.2 mm), evaluat la 32,000kN (142 lb) (min.) Rezistență la rupere-€18,628.36
F690120Integral cu cuplu mare cu două viteze-Compozit din poliester dublu împletit, cu diametrul de 7/8 "(22.2 mm), evaluat la 32,000kN (142 lb) (min.) Rezistență la rupere-€19,635.09
G690620Integral cu cuplu mare cu două viteze-Compozit din poliester dublu împletit, cu diametrul de 7/8 "(22.2 mm), evaluat la 32,000kN (142 lb) (min.) Rezistență la rupereCauciuc solid pe butucii din plastic€30,054.87
RFQ
HUT10-2S20Integral cu cuplu mare cu două viteze-Compozit din poliester dublu împletit, cu diametrul de 7/8 "(22.2 mm), evaluat la 32,000kN (142 lb) (min.) Rezistență la rupere-€15,940.15
GREENLEE -

Alimentator de cablu electric, 25000 lbs. Capacitate de sarcină, 115V

ModelArticolPreț (ex. TVA)
6810AA7GGP€18,714.83
GREENLEE -

Extractor de cablu, montare pe podea, 120V, 20A

ModelArticolPreț (ex. TVA)
6800CM9TDM-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?