GREENLEE Extracte de cablu


Filtru
Culoare: Verde , Funcție: Pentru tragerea cablurilor , Material: Anvelope din cauciuc solid pe butucii din plastic , Mărimea: 210 lb x 500 ft. , Voltaj: 120
StilModelamperiMotorTipFoloseste cuTip roatăPreț (ex. TVA)
A
430-500
-----€37.00
B
G6
-----€17,189.50
RFQ
C
MVB
--Extragere cablu--€13,957.60
D
G3
1250 / 60 HzelectricCablu compozit de 1/2 "dublu împletitSolid€8,352.12
E
6900
20Integral cu cuplu mare cu două viteze-Compozit din poliester dublu împletit, cu diametrul de 7/8 "(22.2 mm), evaluat la 32,000kN (142 lb) (min.) Rezistență la rupere-€18,628.36
F
6901
20Integral cu cuplu mare cu două viteze-Compozit din poliester dublu împletit, cu diametrul de 7/8 "(22.2 mm), evaluat la 32,000kN (142 lb) (min.) Rezistență la rupere-€19,635.09
G
6906
20Integral cu cuplu mare cu două viteze-Compozit din poliester dublu împletit, cu diametrul de 7/8 "(22.2 mm), evaluat la 32,000kN (142 lb) (min.) Rezistență la rupereCauciuc solid pe butucii din plastic€30,054.87
RFQ
H
UT10-2S
20Integral cu cuplu mare cu două viteze-Compozit din poliester dublu împletit, cu diametrul de 7/8 "(22.2 mm), evaluat la 32,000kN (142 lb) (min.) Rezistență la rupere-€15,940.15

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?