Extractor de cablu Versiboom mobil GREENLEE MVB, până la 20 ft. Extensibil | AA7GGJ 15X795

GREENLEE Extractor de cablu MVB Versiboom mobil, până la 20 ft. Extensibil

În stoc
Articol: AA7GGJ Model: MVBCrucea Ref: 15X795

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13,957.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtragere cablu
MaterialAnvelope din cauciuc solid pe butucii din plastic
TipExtragere cablu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 144.9
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)119.38
Lățimea navei (cm)106.68
Codul HS8426490090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiMotorTipFoloseste cuTip roatăPreț
Ansamblu extractor de cablu GREENLEE UT10-2S, 10000 lbs. Max. Capacitate, 115V, 20A | AA7GGH 15X794 UT10-2S20Integral cu cuplu mare cu două viteze-Compozit din poliester dublu împletit, cu diametrul de 7/8 "(22.2 mm), evaluat la 32,000kN (142 lb) (min.) Rezistență la rupere-€15,940.15
Pachet cu extractoare de cablu GREENLEE 6900, cu montare pe podea, 10000 lbs. Max. Capacitate, 115V, 20A | AA7GGK 15X796 690020Integral cu cuplu mare cu două viteze-Compozit din poliester dublu împletit, cu diametrul de 7/8 "(22.2 mm), evaluat la 32,000kN (142 lb) (min.) Rezistență la rupere-€18,628.36
Pachet cu extractoare de cablu GREENLEE 6901, cu montare pe lanț, 10000 lbs. Max. Capacitate, 115V, 20A | AA7GGL 15X797 690120Integral cu cuplu mare cu două viteze-Compozit din poliester dublu împletit, cu diametrul de 7/8 "(22.2 mm), evaluat la 32,000kN (142 lb) (min.) Rezistență la rupere-€19,635.08
Pachet cu extractoare de cablu GREENLEE 6906, cu braț Versi mobil, 10000 lbs. Max. Capacitate, 115V, 20A | AA7GGM 15X798 690620Integral cu cuplu mare cu două viteze-Compozit din poliester dublu împletit, cu diametrul de 7/8 "(22.2 mm), evaluat la 32,000kN (142 lb) (min.) Rezistență la rupereCauciuc solid pe butucii din plastic€24,838.73
RFQ
Extractor de frânghie în spirală GREENLEE 430-500, 210 lbs. Forța de rupere, verde | AA9TWL 1FAJ4 430-500-----€37.00
Extractor de cablu GREENLEE G3, 1200 lbs. Capacitate de sarcină continuă, 120 V, 12 A | AG2AHT 31AD38 G31250 / 60 HzelectricCablu compozit de 1/2 "dublu împletitSolid€8,352.12
Extractor de cablu GREENLEE G6, electric, 6000 lbs. Forța de tragere | CH9UCR 454N82 G6-----€14,206.20
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE Extractor de cablu MVB Versiboom mobil, până la 20 ft. Extensibil
€13,957.60 /unitate