Pompe cu acționare magnetică de transfer chimic

Filtru

Pompele cu acționare magnetică cu transfer chimic sunt ideale pentru transferul acizilor ușor corozivi, alcalinelor, soluțiilor sterile și solvenților în industria cosmetică, farmaceutică și alimentară. Raptor...Află mai multe

LITTLE GIANT PUMPS -

Pompă de transfer de apă, 208 CC, MNPT de 2 inchi, ridicare de aspirație de 25 picioare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
617034CV8PJC-
RFQ

Pompe cu acționare magnetică de transfer chimic

Pompele de transfer chimic sunt concepute pentru a circula acizi ușor corozivi, alcalii, soluții de placare și sterile și solvenți pentru industria cosmetică, farmaceutică și alimentară. Raptor Supplies oferă o gamă largă de pompe de transfer chimic cu debit scăzut până la mediu de la mărci precum Finish Thompson, Grainger și Little Giant Pumps. Aceste pompe au magneți pe rotor și un arbore de motor pentru transferul cuplului complet al motorului către pompă. Având în vedere că arborii motorului nu sunt în contact direct cu capătul umed, aceste pompe cu antrenare magnetică nu numai că sunt capabile să reducă eficient apariția scurgerilor pompei, ci și costurile de întreținere ale unei etanșări mecanice. Pentru a reduce și mai mult efortul uman, opțiunea de autoamorsare este disponibilă pentru pompele selectate. Aceste pompe nu necesită umplerea manuală a conductei de aspirație cu lichid pentru a elimina aerul. Alegeți dintr-o gamă largă de pompe cu antrenare magnetică, disponibile în materiale Buna-N, EPDM, FKM, fluoroelastomer și Viton, pe Raptor Supplies.

Întrebări Frecvente

Care sunt avantajele unei pompe cu antrenare magnetică în aplicațiile de transfer chimic?

  • Nu au nevoie de etanșări sau garnituri și, prin urmare, sunt fără scurgeri pentru manipularea în siguranță a materialelor periculoase.
  • Nu au etanșări mecanice care provoacă frecare și căldură pentru o eficiență energetică mai mare decât pompele tradiționale.
  • Au o durabilitate mai mare și se ocupă de substanțe chimice corozive și fluide cu vâscozitate ridicată.

Cum să alegi o pompă cu antrenare magnetică de transfer chimic?

  • Verificați debitul și presiunea nominale necesare pentru aplicație.
  • Determinați volumul și tipul de substanță chimică care trebuie pompată.
  • Verificați dimensiunile conductelor de aspirație și refulare și fitingurile de conectare necesare.

Aceste pompe de transmisie magnetică cu transfer chimic pot fi folosite pentru a pompa alte lichide decât substanțele chimice?

Da, pompele cu acționare magnetică cu transfer chimic sunt folosite pentru pomparea unei game largi de lichide, cum ar fi apa, uleiurile și alte fluide non-corozive. Cu toate acestea, utilizatorii trebuie să verifice specificațiile producătorului înainte de a utiliza pompa.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?