SPEEDAIRE Elemente filtrante coalescente

Elementele filtrante coalescente Speedaire cuprind elemente de carbon, elemente de filtrare coalescente, elemente de îndepărtare a uleiului și filtre de carbon. Filtrele de aer comprimat de 0.01 microni dispun de mediu din microsticlă. Sunt proiectate pentru a capta contaminanții, particulele în aer și vaporii de ulei și sunt disponibile în debite cuprinse între 12 și 500 CFM.

Filtru

Elementele de filtrare coalescente Speedaire sunt folosite pentru a îndepărta uleiul și particulele de lichid din aerul comprimat, asigurându-se că aerul este curat și uscat înainte de utilizare în diverse aplicații industriale. Aceste unități sunt...Află mai multe
StilModelPreț (ex. TVA)
A35GM44€347.89
A35GM45€370.30
A35GM49€749.36
A35GM52€892.24
A35GM53€1,014.70
A35GM50€798.92
A35GM46€601.44
A35GM54€1,329.61
A35GM48€740.00
A35GM47€683.97
SPEEDAIRE -

Elemente filtrante coalescente

Elementele filtrante coalescente SPEEDAIRE sunt menite să forțeze picăturile mici să se lovească de alte picături și să se unească în picături mai mari. Ele constau din mai multe straturi progresive care separă particulele solide de moleculele lichide dintr-un flux de gaz. Aceste elemente de filtrare au un mediu din microsticlă evaluat pentru filtrare de 0.01 microni. Alegeți între filtrul de aer comprimat și tipurile pneumatice ale acestor elemente de filtrare, disponibile pe Raptor Supplies.

StilModelSe potriveșteMicroniTipPreț (ex. TVA)
A4GPE2-0.01Filtru de aer comprimat€123.92
A4GPF1-0.01Filtru de aer comprimat€207.76
A4GPJ6-0.01Filtru de aer comprimat€504.44
A4GPJ2-0.01Filtru de aer comprimat€460.70
A4GPF9-0.01Filtru de aer comprimat€271.17
A4GPK5-0.01Filtru de aer comprimat€907.14
A4GPH7-0.01Filtru de aer comprimat€454.87
A4GPH3-0.01Filtru de aer comprimat€355.72
A4GPG8-0.01Filtru de aer comprimat€341.15
A4GPE6-0.01Filtru de aer comprimat€164.74
A4GPG4-0.01Filtru de aer comprimat€335.32
A4GPF5-0.01Filtru de aer comprimat€233.26
B4ZK15Filtre coalescente Dayton(R) Heavy Duty 1-1/2" până la 2" NPT. 01Pneumatic€391.63
B4ZK62Filtre coalescente Dayton(R) Heavy Duty de la 3/4" la 1" NPT0.01Pneumatic€167.99
C4ZK56Filtre coalescente intermediare Dayton(R).0.01Pneumatic€71.08
D4ZK21Filtre coalescente miniaturale Dayton(R).0.01Pneumatic€57.57
C4ZK46Filtre coalescente standard Dayton(R).0.01Pneumatic€69.81
E4ZK47Filtre coalescente standard cu debit mare Dayton(R).0.01Pneumatic€90.55
C4ZK70Filtre coalescente miniaturale Dayton0.01Pneumatic€57.71
StilModelPreț (ex. TVA)
A35GM30€601.44
A35GM32€731.87
A35GM36€892.24
A35GM37€1,014.70
A35GM38€1,329.61
A35GM29€374.42
A35GM33€749.36
A35GM31€676.46
A35GM40€1,801.97
A35GM28€347.89
A35GM34€798.92
SPEEDAIRE -

Filtru de carbon

StilModelMax. curgereInălțime totalăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A35GN30Cfm 3010 "1/2 "NPT€585.38
A35GN49Cfm 11716 "1 "NPT€760.47
A35GN61Cfm 17619 "1-1 / 2 "NPT€1,035.79
B35GN65Cfm 29421 "1-1 / 2 "NPT€1,141.75

DESCRIERE

  • Speedaire elemente de filtru de aer din carbon sunt folosite pentru a îndepărta mirosurile și impuritățile din aerul comprimat.
  • Acestea dispun de un filtru de cărbune activ care prinde particule de până la 0.01 microni, lăsând aerul curat să treacă.
  • Acestea includ elemente de filtrare din microsticlă care sunt concepute pentru a elimina un procent mare de contaminanți din fluide și gaze.
  • Speedaire element de filtrare are un mediu de burete care captează resturile, murdăria și alte impurități din lichid sau gaz. Acest mediu servește ca un prefiltru pentru a proteja elementul de coalescere din aval de murdărie și deteriorare.

Mecanism de lucru

  • Aceste elemente de filtrare coalescente au un design cu trei straturi care elimină uleiul și particulele lichide din aerul comprimat.
  • Pe măsură ce fluidul intră într-un element de filtru coalescent la intrare și trece prin primul strat de mediu filtrant, particulele mari și resturile sunt îndepărtate.
  • Fluidul curge apoi prin cel de-al doilea strat de mediu filtrant având fibre care sunt foarte poroase și care captează mici picături și particule.
  • Când aceste picături și particule intră în contact cu fibrele, ele sunt menținute în loc de forțe mecanice și electrostatice. Aceste particule și picături sunt apoi combinate în picături mai mari în această etapă.
  • În cele din urmă, fluidul trece prin ultimul strat de mediu filtrant, unde este separat de picăturile și particulele capturate de filtru.

Întrebări Frecvente

Ce se înțelege prin coalescere?

Coalescarea este un proces care combină picături mici de particule lichide sau solide în picături mai mari sau particule care pot fi ușor separate și îndepărtate din fluxul de gaz sau vapori.

Cât de des trebuie înlocuite filtrele coalescente?

Frecvența înlocuirii elementului filtrant va depinde de factori precum calitatea aerului comprimat, volumul de aer comprimat procesat și aplicația specifică. Cu toate acestea, elementele de filtrare trebuie înlocuite atunci când scăderea de presiune pe filtre atinge un anumit nivel, de obicei între 10 și 15 psi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?