Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 35GN49 Filtru de cărbune activat 1 inch 117 cfm | AG4YBT

SPEEDAIRE 35GN49 Filtru de cărbune activat 1 inch 117 cfm

În stoc
Articol: AG4YBT Model: 35GN49

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€760.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de carbon
Material bolAluminiu
Dimensiunea portului de scurgere5 / 8 "
Tip de scurgerepluti
Filtru de mass-mediaCarbon
Evaluare filtru0.01
Material carcasăAluminiu
Max. curgereCfm 117
Presiune maximă235 PSI
Max. Temp.122 grade F
Inălțime totală16 "
Lățimea totală7"
Dimensiunea conductei1 "NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS9002208000

Variante de produs

ProdusModelMax. curgereInălțime totalăDimensiunea conducteiPreț
SPEEDAIRE 35GN30 Filtru de cărbune activat 1/2 inch 30 cfm | AG4YAX 35GN30Cfm 3010 "1/2 "NPT€585.39
SPEEDAIRE 35GN61 Filtru de cărbune activat 1-1/2 inch 176 cfm | AG4YCF 35GN61Cfm 17619 "1-1 / 2 "NPT€1,049.24
SPEEDAIRE 35GN65 Filtru de cărbune activat 1-1/2 inch 294 cfm | AG4YCK 35GN65Cfm 29421 "1-1 / 2 "NPT€1,141.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 35GN49 Filtru de cărbune activat 1 inch 117 cfm
€760.47 /unitate