TECHNIKS Mandrini de prindere

Conceput pentru a forma un guler în jurul unui obiect și pentru a exercita o forță puternică de strângere pentru a-l menține pe loc atunci când este strâns; ideal pentru găurire, frezare, lichid de răcire și aplicații de mare viteză. Seriile ER11, ER16, ER20, ER25, ER32 și ER40 cu un diametru maxim de 2.48 inci

Filtru

TECHNIKS -

Piulițe pentru mandrină

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A03636-NUTPiuliță€94.33
B33125-LPiuliță€159.96
B23111Piuliță€70.05
C41111Piuliță€78.17
D41640Piuliță€148.95
A83508-NUTPiuliță€119.89
E41950Piuliță€198.48
B33111Piuliță€121.51
F27116Piuliță€80.55
A83634-LPiuliță€150.27
A83508-LPiuliță€201.60
F2016-2000Piuliță€70.20
GTE-22HNPiuliță€137.29
H27116-40Piuliță€121.51
D41616Piuliță€100.86
I1132.0000CPiuliță€179.01
H27116-50Piuliță€115.71
H27116-55Piuliță€115.71
H27116-30Piuliță€121.51
H27116-65Piuliță€121.51
H27116-60Piuliță€121.51
H27116-45Piuliță€115.71
J04232-18Canelură€51.31
K04225-14Canelură€51.31
K04225-12Canelură€54.08
TECHNIKS -

Mandrini de prindere

StilModelCapacitateSeria ColletDiametruTipul dimensiuniiProiectareMărimeaPreț (ex. TVA)
A25.122.20.090------€472.39
B04889------€242.94
C46.122.20.276------€386.07
D22354-8.5------€844.26
E06040------€415.66
F84126-5 / 16------€78.60
G16263------€379.83
F84126-1 / 8------€78.60
F84126-06------€78.60
H27.653.68.450------€780.20
F84127-14.0------€78.56
I04806-C------€397.76
J22231F------€398.03
B04881------€405.80
K04801-DE------€332.92
B04888------€349.82
A16108-2.5------€253.97
L153500------€633.28
M04835------€241.38
M04858------€251.62
A25.122.20.060------€566.82
A25.122.16.090------€566.82
A16111-90------€308.19
C46.122.16.600------€460.22
N22265------€377.47
TECHNIKS -

Atingeți Suporturi

StilModelCapacitateSeria ColletDiametruProiectarePreț (ex. TVA)
A21480/INC1----€308.56
B048910.0200 "0.250"ER110.63 "1.043 "€214.67
B048960.0200 "0.406"ER160.87 "0.984 "€265.01
B048970.0200 "0.512"ER201.1 "1.102 "€288.66
B048940.0200 "0.512"ER201.1 "1.574 "€324.98
TECHNIKS -

Manșon de reducere a mandrinei ER32 Steel

ModelArticolPreț (ex. TVA)
04126-1/2AH6EFA€58.32

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?