ARLINGTON INDUSTRIES Conducte și corpuri de evacuare

Corpuri de ieșire a conductelor rezistente la coroziune, ideale pentru schimbarea direcției curselor de conductă și pentru a face coturi într-un sistem de conducte. Dispune de construcție din aluminiu/PVC pentru durabilitate extinsă și filete conice pentru îmbinări strânse și rigide. De asemenea, sunt disponibile coate de tragere la 90 de grade

Filtru

ARLINGTON INDUSTRIES -

Corpul conductei, șurubul de fixare

StilModelÎnălţimeDimensiunea comerțuluiLăţimePreț (ex. TVA)
A174.8 "3"14.34 "€339.27
RFQ
A164.8 "2-1/2 "14.34 "€271.91
RFQ
A185.84 "3-1/2 "16.84 "€586.56
RFQ
A195.84 "4"16.84 "€633.85
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES -

Corpul oricărei conducte din seria

StilModelCuloriÎnălţimeMaterialDimensiunea comerțuluiLăţimePreț (ex. TVA)
A938NMGri17.17 "Plastic3-1/2 "7.61 "€148.27
RFQ
B930Silver5.11 "Aluminiu fără cupru1 / 2 "2.52 "-
RFQ
B932Silver6.53 "Aluminiu fără cupru1"3.28 "-
RFQ
B931Silver5.64 "Aluminiu fără cupru3 / 4 "2.77 "-
RFQ
StilModelÎnălţimeDimensiunea comerțuluiLăţimePreț (ex. TVA)
A921SLB3.47 "3 / 4 "1.36 "€13.42
RFQ
A920SLB3.155 "1 / 2 "1.187 "€9.88
RFQ
A922SLB4.18 "2 / 3 "1.72 "€20.48
RFQ
A923SLB5.515 "1-1/4 "2.178 "€28.59
RFQ
A924SLB6.095 "1-1/2 "2.41 "€56.49
RFQ
A925SLB6.595 "2"2.846 "€84.72
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES -

Corp de conducte din aluminiu Anybody(tm) 2 inch Hub

ModelArticolPreț (ex. TVA)
935AD8FHK€158.81

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?