LITTLE GIANT PUMPS Rezervoare de lichid de răcire

Rezervoare/pompe de lichid de răcire pentru mașini, cu curent nominal de până la 5 A, potrivite pentru utilizare cu prese de găurit, mașini de șlefuit, mașini de filetat, ferăstraie și strunguri. Disponibil în opțiuni de rezervor din polietilenă, oțel și oțel vopsit

Filtru

LITTLE GIANT PUMPS -

Sisteme de lichid de răcire, 120 de grade F, putere nominală de 115 V

Sistemele de rezervoare de recirculare a lichidului de răcire ale mașinii Little Giant Pumps oferă un flux constant de lichid de răcire către o piesă de prelucrat în aplicații precum prese de găurit, ferăstrău cu bandă, mașini de frezat, șlefuit, strunguri mici și mașini de filetat. Acești lichide de răcire au un ecran și colectoare de așchii pentru filtrarea rapidă a resturilor atunci când unitatea trece prin sistem. Ele lubrifiază și dispersează în continuare căldura pentru a preveni deteriorarea echipamentului și a piesei de prelucrat. Aceste unități includ motoare răcite cu ventilator cu protecție termică la suprasarcină, rezervoare de 5/10 galoane, duză din plastic, supapă de control, tubulaturi și cablu cu 3 conductori cu mufă turnată. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste sisteme de răcire de inundație, disponibile cu motor de 1/6, 1/15, 1/40 și 1/150 CP.

StilModelLăţimeamperiGPM de apă @ 10 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapÎnălţimeHPLungimeTipPreț (ex. TVA)
A7P07815.5 "1.1-28"1/15011 "Rezervor din polietilenă€673.44
B7P08115.5 "3.23.55.68"1/1511 "Rezervor din polietilenă€843.79
B7P08015.5 "1.7-4.58"1/4011 "Rezervor din polietilenă€697.73
B7P07915.5 "1.10.22.58"1/15011 "Rezervor din polietilenă€695.25
A7P08325 "3.23.55.611.375 "1/1510 "Rezervor de oțel€1,794.06
LITTLE GIANT PUMPS -

Sisteme de rezervoare de recirculare a lichidului de răcire pentru mașini

StilModelÎnălţimeLungimeTipLăţimePreț (ex. TVA)
A5600408"11 "Rezervor din polietilenă15.5 "€444.21
B50500011.375 "10 "Rezervor din oțel vopsit25 "€1,394.48
LITTLE GIANT PUMPS -

Sistem de rezervor lichid de răcire pentru mașină 1 galon 115v

ModelArticolPreț (ex. TVA)
560612AD4BMM€455.52

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?