MORSE DRUM Cradle și basculante de tambur

Morse Drum include suporturi pentru tobe, suporturi și pârghii de basculare cu o capacitate maximă de 700 lb. Acestea mișcă și înclină tamburele și distribuie conținutul în interiorul lor. Aceste suporturi pentru tobe dispun de un mecanism de răsturnare pentru o ridicare mai puțin solicitantă a tamburului și au un cadru complet sudat.

Filtru

Suporturile Morse Drum țin și transportă în siguranță tamburele pe orizontală, în timp ce basculantele sunt proiectate să ridice și să încline tamburele pentru a facilita turnarea sau golirea conținutului acestora.
MORSE DRUM -

Drum Upers

Dispozitivele de ridicare a tamburului Morse sunt potrivite pentru ridicarea tobelor cu ramuri din poziția culcat în poziție verticală. Aceste dispozitive de ridicare a tamburului au mânere lungi pentru a oferi o pârghie maximă în timpul ridicării. Modelele selectate au o construcție rezistentă la scântei pentru a permite utilizarea în medii predispuse la gaze și lichide inflamabile.

StilModelRezistent la scânteiPreț (ex. TVA)
A32Nu€131.74
A32MDa€410.56
MORSE DRUM -

Pârghie de basculare pentru leagăn de tambur 40 și 40-30

ModelArticolPreț (ex. TVA)
31AF6EFE€127.05

DESCRIERE

  • Tambur Morse răsturnări au mânere lungi pentru o pârghie optimă pentru ridicarea tobelor cu ramuri din poziţia culcat în poziţia verticală.
  • Marca leagăne de tobe au patru roți pentru o deplasare ușoară prin depozit.

Mecanism de lucru

Leagăne pentru tobe Morse

  • Așezați suportul tamburului pe o suprafață plană și stabilă.
  • Asigurați-vă că suportul este aliniat corect cu tamburul.
  • Poziționați ușor tamburul pe brațele suport ale suportului.
  • Fixați în siguranță orice mecanism de blocare sau curele, dacă există.
  • Verificați dacă tamburul este stabil și nu prezintă riscul de a se rostogoli sau de a se deplasa.
  • Împingeți sau trageți suportul tobei folosind mânerele sau mânerele atașate.
  • Când vă deplasați, mențineți întotdeauna controlul și evitați mișcările bruște.
  • Asigurați-vă căi libere și îndepărtați orice obstacol înainte de transport.

Basculatoare de tobe Morse

  • Poziționați basculătorul tamburului pe o suprafață plană și stabilă.
  • Asigurați-vă că tamburul este bine poziționat pe platforma de basculantă.
  • Activați mecanismul de ridicare conform instrucțiunilor producătorului.
  • Ridicați tamburul la înălțimea dorită pentru turnare sau golire.
  • Activați mecanismul de înclinare pentru a înclina treptat tamburul.
  • Controlați viteza și unghiul de turnare pentru a preveni scurgerile sau stropirea.
  • Monitorizați mișcarea tamburului și ajustați după cum este necesar în timpul turnării.
  • Odată golit sau terminat, readuceți tamburul în poziție verticală.
  • Coborâți tamburul înapoi la sol folosind mecanismul de ridicare.
  • Fixați în siguranță orice mecanism de blocare sau curele, dacă există.

Întrebări Frecvente

Pot fi folosite leagănele pentru tobe pentru depozitarea tobelor?

Leagănele pentru tobe sunt proiectate în primul rând pentru transportul în siguranță și plasarea temporară a tobelor. Pentru depozitarea pe termen lung, se recomandă utilizarea suporturilor de depozitare a tamburului care oferă stabilitate și protecție suplimentară.

Cum asigur echilibrul și stabilitatea corespunzătoare în timp ce folosesc basculante Morse Drum?

Pentru a asigura echilibrul și stabilitatea, centrați întotdeauna tamburul în cadrul mecanismelor de prindere sau de susținere.

Ce măsuri de precauție ar trebui să iau când folosesc echipamente de manipulare a tamburului?

Utilizați echipamentul individual de protecție adecvat, asigurați tamburele înainte de a le ridica sau a le muta și evitați supraîncărcarea echipamentului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?