Incalzitoare cilindru

Filtru

BRISKHEAT -

Încălzitor de găleată, 550 W, 4.6 A, 3.90 W/mp. inch, 35 inch lungime, 5 gal. Capacitate tambur

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DHCS10RCJ2ZJQ€318.50
Vezi detalii
12

Incalzitoare cilindru

Încălzitoarele tamburului sunt proiectate pentru a preveni înghețarea conținutului tamburului prin menținerea unei temperaturi optime în medii de lucru reci. Raptor Supplies oferă o gamă largă de Basco, Morse Drum, Vestil și Căldură viguroasă încălzitoare cu tambur. Tambur Morse încălzitoarele sunt proiectate pentru topirea sau preîncălzirea conținutului tamburului închis și mențin vâscozitatea, precum și promovează dizolvarea și reducerea reziduului. Aceste încălzitoare cu tambur au o bandă largă de încălzire pentru a conduce căldura uniform pe o suprafață mare și un termostat încorporat pentru a menține automat temperatura prestabilită. Aceste unități sunt realizate din cauciuc siliconic armat cu fibră de sticlă care oferă atât rezistență, cât și flexibilitate, simultan, pentru a împacheta cu ușurință tamburele. Vestile Încălzitoarele de tambur ajută la încălzirea eficientă a tamburilor sau a găleților din oțel și au un punct de referință al termostatului ușor de reglat: 50 - 425 grade Fahrenheit pentru tamburele de oțel și 50 - 160 grade Fahrenheit pentru tamburele din polietilenă. Aceste unități au un element de încălzire cu împământare cu mai multe fire pentru o distribuție uniformă a căldurii și un cablu de alimentare lung de 6 picioare cu un 3 pini împământat. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste încălzitoare de tambur disponibile în variante de capacitate a tamburului de 5, 15, 16, 30 și 55 de galoane pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?