Regulatoare electronice proporționale

Filtru

WILKERSON -

Regulatoare electronice proporționale

Regulatoarele proporționale Wilkerson sunt proiectate pentru reglarea și menținerea rapidă a presiunii de ieșire stabilite în aplicații de automatizare, ambalare, alimentație și auto. Aceste regulatoare electronice proporționale dispun de un afișaj LED de înaltă vizibilitate, cu caractere ușor de citit și comenzi tactile montate în față pentru calibrare și configurare ușoară. Construcția ușoară din aluminiu oferă rezistență la abraziune și durabilitate, iar evacuarea cu montare inferioară eliberează automat presiunea la pierderea tensiunii de alimentare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste regulatoare miniaturale, disponibile în opțiuni de presiune de 45 și 150 psi pe Raptor Supplies.

StilModelGama de reglarePresiune maximăPreț (ex. TVA)
AER09-02-00C00 la 30 psi45 psi€2,002.82
AER09-02-00000 la 145 PSI150 psi€1,796.49

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?