MOEN Piese de reparare a robinetului

Include hardware de instalare, cum ar fi cartușul pentru mânerele unice, piulițele cartușului, cartușele cu manetă simplă, opritoarele de control, plăcile de circuite, mânerele cu aripi reci, butoanele, plăcile de blocare și șuruburile de montare

Filtru

MOEN -

Seturi de mâner cu aripi pentru toaletă 2H

Seturile de mâner cu aripi 2H pentru toaletă Moen sunt montate pe robinete pentru a controla debitul de apă către chiuvete în aplicațiile de bucătărie. Acestea au o construcție din alamă cu finisaj cromat care asigură durabilitate și fiabilitate și includ butoane brevetate de pauză care le permit să se deplaseze în afara zonei chiuvetei pentru funcționalitate și confort suplimentar. În plus, acestea includ ansambluri de montare și au mânere pentru lamă pentru a economisi apă, menținând în același timp performanța. Alegeți dintr-o gamă largă de seturi de mâner, disponibile în mânere cu aripi calde și reci pentru controlul alimentării cu apă caldă și rece.

StilModelPentru utilizare cu numărul articolului GraingerArticolPreț (ex. TVA)
A148384NEJ5Mâner de aripă rece€92.65
B148344ZF86 și 4ZF91Mâner cu aripi fierbinți€95.18
MOEN -

Tuburi de oprire 1H pentru cadă și duș

StilModelPreț (ex. TVA)
A96987€17.64
B10089€18.66
MOEN -

Cartușe

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A16352Cartuș€170.61
B1255Cartuș, manetă unică€47.60
MOEN -

Kit adaptor pentru mâner

StilModelPreț (ex. TVA)
A97556€45.42
B100429€14.53
MOEN -

Cartuș cu 2 mânere Alamă/ceramică

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A52001Cartuș rece cu două mânere, ceramică€25.27
B52000Cartuș fierbinte pentru 2 mânere, ceramică€25.44
MOEN -

Mânere de duș

StilModelPreț (ex. TVA)
A100657€41.53
B94514€17.26
MOEN -

Kituri de mânere

Seturile de mâner Moen oferă un înlocuitor pentru mânerele de la robinete în bucătării, băi și toalete. De asemenea, transformă mânerele cu buton în mânere și înlocuiesc ansamblul mânerului cu un robinet cu un singur mâner. Aceste seturi de mâner au o construcție din metal turnat cu finisaj cromat pentru durabilitate și o suprafață reflectorizantă asemănătoare oglinzii. Vin cu șuruburi și alte accesorii pentru instalare rapidă.

StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A94740-€62.06
B967901.75mm€62.43
C1006795-1 / 2 "x 3-1 / 3" x 3 "€106.83
MOEN -

Ecusoane, 7 inch diametru

Scuturile Moen sunt instalate în spatele robinetelor de baie, cum ar fi robinetele pentru cadă și duș, pentru a ascunde găurile de instalații de unde trece o țeavă prin perete. Au o construcție din metal turnat, cu stil modern, rotunjit și finisaj cromat pentru durabilitate și o suprafață reflectorizantă asemănătoare oglinzii. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste scuturi ușor de instalat, disponibile în dimensiuni de 3/4 x 7 și 1/2 x 7 inch.

StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A160901 / 2 "x 7"€50.84
B2213 / 4 "x 7"€85.87
MOEN -

Kituri de extensie pentru mâner

Seturile de extensie pentru mâner Moen extind robinetele de la baie de pe pereți și blazone pentru control și prindere ușor peste mânerele robinetului. Aceste kituri de extensie pentru mâner au o construcție din metal turnat cu finisaj cromat pentru durabilitate și o suprafață reflectorizantă asemănătoare oglinzii. Acestea includ hardware-ul necesar pentru a acoperi golul dintre cartușe și mânerele robinetului, cum ar fi tubul de oprire, prelungitor și șuruburi. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste kituri de extensie a mânerului ușor de instalat, disponibile în dimensiuni de 3-3/4 x 1-7/8 și 5-3/4 x 1-15/16 inch.

StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A103993-3/4" x 1-7/8"€59.11
B1373475-3/4" x 1-15/16"€67.92
MOEN -

Kituri de spălat

Seturile de spălătorie Moen înlocuiesc șaibele uzate pentru a forma o etanșare etanșă între componentele robinetului și pentru a preveni scurgerile în băi, bucătării și toalete. Vin în pachete de câte 2 pentru distribuirea presiunii și prevenirea mișcării sau slăbirii pieselor robinetului. Alegeți dintr-o gamă largă de seturi de spălătorie, disponibile în combinații de culori alb și gri și roșu și albastru pentru montarea diferitelor modele de robinete.

StilModelPentru utilizare cu numărul articolului GraingerPreț (ex. TVA)
A1150614ZF67 și 2P321€14.07
B972744551 și 4551CP€11.13
MOEN -

Kituri inel O

Seturile de inele O pentru gura Moen înlocuiesc inelele O uzate pentru a forma o etanșare etanșă între componentele robinetului și pentru a preveni scurgerile în băi, bucătării și toalete. Au construcție din cauciuc pentru durabilitate. Aceste kituri includ 3 inele O și un lubrifiant cu silicon pentru a proteja inelele O de abraziune și frecare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste kituri de inele O de culoare neagră pentru montare bucătărie si alte robinete.

StilModelPreț (ex. TVA)
A96778€15.94
B117€12.78
MOEN -

Placă de scutchon Crom Mâner unic

ModelArticolPreț (ex. TVA)
96885AD8WYM€77.33
MOEN -

Supapă de amestec Crom Incl

ModelArticolPreț (ex. TVA)
104424AD8WYT€101.75
MOEN -

Mâner de manetă Inserare cromă manetă unică

ModelArticolPreț (ex. TVA)
97462AD8WYN€57.82
MOEN -

Sita grila cromata cu diametrul de 1-1/4 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
14750AE2RHH€39.91
MOEN -

Șuruburi pentru cadă Dușuri

ModelArticolPreț (ex. TVA)
15528AA2KRC€16.26
MOEN -

Set pentru mâner Monticello Insert

ModelArticolPreț (ex. TVA)
97557AA2KRA€103.20
MOEN -

Pivot Nut Legend și Chateau Kitchen

ModelArticolPreț (ex. TVA)
92309AA2KQX€102.24
MOEN -

Comutator de butoane

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1198AA2KQU€77.15
MOEN -

Cartuș de schimb pentru cadă și duș

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1248AB3FYV€25.82
MOEN -

Cleme de fixare a mânerului manetei

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SK1711AB3FYT€7.26

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?