Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MOEN 15528 Șuruburi pentru cadă Dușuri | AA2KRC 10N706

MOEN 15528 Șuruburi pentru cadă Dușuri

În stoc
Element: AA2KRC Model: 15528Crucea Ref: 10N706
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
€18.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘuruburi de scutcheon, 1 mâner
finalizareaChrome
MaterialMetal turnat
Mărimea1 "x 2-1 / 4" x 1/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8481905000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOEN 15528 Șuruburi pentru cadă Dușuri
€18.89 /unitate