Tehnologia MotionSense Wave Touchless
Această tehnologie este utilizată în diferite robinete Moen pentru a furniza apă fără atingere. Este necesar un simplu gest cu mâna pentru a porni sau opri instantaneu dispozitivul.
Cu sediul central în North Olmsted, Ohio, Statele Unite, Moen produce din 1956 diverse soluții de alimentare cu apă pentru industria gătit și ospitalitate. Citeste mai mult
Folosit pentru aerare sau amestecarea aerului cu alte substanțe, cum ar fi solul sau apa. Proiectat pentru a furniza un flux laminar. Compatibil cu bateriile de baie din seria Icon și Divine
Baterii de baie cu mânere estetice cu gura de scurgere pentru a regla debitul de apă sau pentru a amesteca apa caldă și rece furnizată din rezervoarele deasupra capului. Respectați specificațiile Americans Disability Act (ADA). Disponibil în bronz și materiale pentru caroserie din metal turnat
Folosit pentru acoperirea găurilor de la robinet și a feroneriei care montează robinetul pe o suprafață; împiedicați apa să pătrundă sub chiuvetă. De asemenea, cunoscute sub numele de plăci de punte - cele mai potrivite atunci când treceți de la un robinet cu mai multe orificii la un robinet cu o singură gaură
Include hardware de instalare, cum ar fi cartușul pentru mânerele unice, piulițele cartușului, cartușele cu manetă simplă, opritoarele de control, plăcile de circuite, mânerele cu aripi reci, butoanele, plăcile de blocare și șuruburile de montare
Idel pentru instalații în bucătării comerciale, restaurante, baruri și camere de recreere. Caracteristică tehnologie Power Boost (pe modelele selectate) pentru o performanță sporită a apei și sistem Reflex pentru o andocare sigură a capului de pulverizare / extragere
Furnizați apă curentă pentru spălarea mâinilor și sarcinile de îngrijire. Poate fi folosit pentru a înlocui un robinet vechi de pe o chiuvetă existentă. Integrat fie cu un senzor pentru operare fără mâini, fie cu mânere acţionate manual
Echipat cu două mânere în formă de L pentru pornirea sau oprirea curgerii apei. Proiectat pentru a controla separat alimentarea cu apă caldă sau rece și pentru a regla temperatura apei în consecință
Convertiți supapele de spălare manuale într-o configurație automată; ajută la înlocuirea ansamblului mânerului pe o supapă manuală. Truse acționate de senzori echipate cu un senzor de proximitate pentru a reduce răspândirea germenilor și a declanșa automat spălarea odată ce utilizatorul iese din raza de acoperire
Dimensiune pentru a se potrivi toaletelor fără rezervor din toaletele publice; necesită o alimentare cu apă de înaltă presiune pentru a funcționa. Echipat cu senzori care declanșează automat spălarea după o perioadă de timp stabilită
Catalogul de produse al companiei include o varietate de aeratoare, robinete, chiuvete de bucătărie, unități de iluminat, umerase pentru prosoape, scaune de șezut, robinete de filtrare, unități de eliminare a gunoiului și robinete. Moen conform ADA robinete de baie prezintă cromare rezistentă la puncte și sunt disponibile în construcții din alamă și metal turnat, cu opțiuni în moduri manual, de măsurare și acționate cu senzor. Bateriile de chiuvetă utilitare ale mărcii cu conținut scăzut de plumb sunt utilizate cu conexiuni standard de instalații sanitare. Aceste baterii Moen au un finisaj cromat care oferă un aspect de oglindă foarte reflectorizant, funcționare cu mâner dublu și un debit de 2.2 gpm. Raptor Supplies oferă robinete Moen, precum și o varietate de capete de duș (cu diferite debite și diametre frontale) și piese și accesorii pentru robinete Moen, cum ar fi supape, cartușe, butoane și mânere.
Numerele de piesă Moen se referă adesea la diverse Kohler produse. Deci, dacă sunteți în căutarea unui robinet Moen care este fie învechit, fie epuizat, sunt șanse să avem articolul echivalent disponibil.
Aceste fitinguri și robinete sunt de dimensiuni mici și necesită ambalare compactă. Sunt potrivite pentru expediere prin curier și transport aerian.
Aceste robinete sunt instalate în bucătăriile comerciale pentru livrarea apei. Sunt echipate cu senzori duali (Senzor Wave & Ready) pentru a permite operarea hands-free.
Aceste robinete au 4 ieșiri diferite de pulverizare, inclusiv ieșiri de clătire amplificată, jet aerat, clătire de curățare și ieșiri de jet amplificat. Aceste tipuri de spray oferă versatilitate maximă pentru sarcinile de curățare.
Această tehnologie este utilizată în diferite robinete Moen pentru a furniza apă fără atingere. Este necesar un simplu gest cu mâna pentru a porni sau opri instantaneu dispozitivul.
Acest sistem permite utilizatorului să schimbe ornamentul deasupra chiuvetei fără a fi necesar să schimbe supapa de sub chiuvetă. Acest sistem este aplicabil în toalete și robinete de duș/cadă.
În loc să folosească un produs de curățare brevetat, utilizatorii pot folosi doar săpun lichid de spălat vase și apă. După aceea, robinetul poate fi curățat și uscat folosind o cârpă moale.