MOEN Robinete de bucătărie

Idel pentru instalații în bucătării comerciale, restaurante, baruri și camere de recreere. Caracteristică tehnologie Power Boost (pe modelele selectate) pentru o performanță sporită a apei și sistem Reflex pentru o andocare sigură a capului de pulverizare / extragere

Filtru

MOEN -

Robinete comerciale cu gât de gâscă, finisaj crom

Bateriile comerciale de bar cu gât de găină Moen oferă un debit de apă de până la 1.5 gpm pentru sarcini de preparare a alimentelor, băuturi sau spălat și au două mânere în formă de aripă pentru a trage sau împinge spre utilizatori pentru a porni sau opri curgerea apei. Acestea au o construcție din metal cu finisaj cromat pentru a rezista la coroziune și mânere cu lame duble, sau mânere cu palete pentru operarea manuală cu încheieturile, care pot beneficia și persoanele cu dizabilități. În plus, aceste robinete controlează sursele de apă caldă și rece și reglează temperatura apei. Sunt configurate cu duze înalte și design compact care pot fi instalate cu ușurință pe chiuvete mici în spații înguste în care sunt servite alimente și băuturi, baruri și restaurante. Aceste robinete de chiuvetă cu bar de montare pe punte sunt instalate pe blaturi sau chiuvete și includ găuri cu două centrate, care sunt la 4 inci între centrul găurilor.

StilModelMaterial corpConexiuneCartuș de înlocuireLungimea canaluluiPreț (ex. TVA)
A8948Metal turnat1 / 2 "Da4.75 "€261.09
B8938MetalIPS de 1/2 "Mfr. Nr. 12244 9 / 16 "€256.16
MOEN -

Robinetele de bucătărie, mânerul manetei, funcționarea manuală

Bateriile de bucătărie Moen sunt folosite pe chiuvetele cu trafic intens din zonele comerciale/publice pentru a furniza apă pentru gătit, spălarea mâinilor și spălarea vaselor. Aceste baterii sunt realizate din alamă și au placare cromată pentru o rezistență excelentă la coroziune și un aspect lustruit. Acestea sunt actionate manual si vin integrate cu un maner de maneta pentru controlul atat a presiunii cat si a temperaturii apei. Au un debit maxim de 2.2 gpm și sunt disponibile în variante cu disc ceramic și valvă cu cartuş ceramic.

StilModelConexiuneRata de curgereLungimea canaluluiTipul supapeiPreț (ex. TVA)
A674253 / 4 "2.2 g / min4"Cartuș de ceramică€218.73
B74253/8" compresie2 g / min9.125 "Disc ceramic€209.97
MOEN -

Robinete de bucătărie

StilModelCartuș de înlocuirePreț (ex. TVA)
A8713-€638.89
B8799Mfr. Nr. 1224€324.90
C8289Mfr. Nr. 52000, 52001€465.50
MOEN -

Baterii de bar cu gât de găină

StilModelTip mânerNumărul de găuriPreț (ex. TVA)
A8279Pârghie1€415.74
B8278Lama încheieturii mâinii2€390.31
MOEN -

Baterie de bucătărie cu gât de gâscă, Moen, Arbor, finisaj din oțel inoxidabil, debit de 1.5 GPM

ModelArticolPreț (ex. TVA)
7594SRSCT3TKK€678.80
MOEN -

Baterie de bară cu gât de găină, Moen, M-Dura, finisaj cromat, debit de 1.5 GPM, rază gura 8 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
8225smf15CT3TKH€499.96
MOEN -

Baterie de bucătărie cu arc redus, Moen, M-Dura, finisaj cromat, debit de 1.5 gpm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
8701CT3TKG€249.65
MOEN -

Baterie de bucătărie cu gât de gâscă, Moen, Align, finisaj din oțel inoxidabil, debit de 1.5 GPM

ModelArticolPreț (ex. TVA)
7165SRSCT3TKJ€851.52

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?