Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MOEN 8799 Robinet de bucătărie 2.2 Gpm 4 inch gura | AD3LRW 40D673

MOEN 8799 Robinet de bucatarie 2.2 Gpm 4 inch gura

În stoc
Element: AD3LRW Model: 8799Crucea Ref: 40D673
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
€324.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de bucătărie
Material corpMetal turnat
ConformitateADA, BAA, AB1953
Conexiune3 / 4 "
Funcționarea robinetuluiManual
Chiuveta pentru robinetRigid / Swing
finalizareaChrome
Rata de curgere2.2 g / min
Tip mânerPârghie
MontarePunte
Montarea orificiului de la centru la centru4"
Numărul de mânere2
Numărul de găuri3
Cartuș de înlocuireMfr. Nr. 1224
Lungimea canalului4"
Tipul supapeiDisc ceramic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.91
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)52.58
Lățimea navei (cm)24.38
Codul HS8481905000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCartuș de înlocuirePreț
MOEN 8289 Baterie de bucătărie 2.2 Gpm 4 inch gura | AD3LRK 40D656 8289Mfr. Nr. 52000, 52001€465.50
MOEN 8713 Baterie de bucătărie Metal turnat 3/4 in | AD3LTF 40D687 8713-€638.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOEN 8799 Robinet de bucatarie 2.2 Gpm 4 inch gura
€324.90 /unitate