Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MOEN 8289 Baterie de bucătărie 2.2 Gpm 4 inch gura | AD3LRK 40D656

MOEN 8289 Robinet de bucatarie 2.2 Gpm 4 inch gura

În stoc
Element: AD3LRK Model: 8289Crucea Ref: 40D656
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
€465.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de bucătărie
Material corpMetal turnat
ConformitateADA, BAA, AB1953
Conexiune3 / 4 "
Funcționarea robinetuluiManual
Chiuveta pentru robinetRigid / Swing
finalizareaChrome
Rata de curgere2.2 g / min
Tip mânerPârghie
MontarePunte
Montarea orificiului de la centru la centru4"
Numărul de mânere2
Numărul de găuri3
Cartuș de înlocuireMfr. Nr. 52000, 52001
Lungimea canalului4"
Tipul supapeiDisc ceramic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.48
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)41.66
Lățimea navei (cm)25.15
Codul HS8481905000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCartuș de înlocuirePreț
MOEN 8799 Robinet de bucătărie 2.2 Gpm 4 inch gura | AD3LRW 40D673 8799Mfr. Nr. 1224€324.90
MOEN 8713 Baterie de bucătărie Metal turnat 3/4 in | AD3LTF 40D687 8713-€638.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOEN 8289 Robinet de bucatarie 2.2 Gpm 4 inch gura
€465.50 /unitate