Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MOEN 8948 Baterie de bucătărie cu gât de gâscă 2.2 Gpm 4-3/4 inch gura | AE9VCT 6MPT6

MOEN 8948 Robinet de bucătărie cu gât de gâscă 2.2 Gpm gura de 4-3/4 inci

În stoc
Element: AE9VCT Model: 8948Ref încrucișat: 6MPT6
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
€261.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de bucătărie cu gâscă
Material corpMetal turnat
Conexiune1 / 2 "
Funcționarea robinetuluiManual
finalizareaChrome
Rata de curgere1.5 g / min
Tip mânerLama încheieturii mâinii
MontarePunte
Montarea orificiului de la centru la centru4"
Numărul de mânere2
Numărul de găuri2
Cartuș de înlocuireDa
Lungimea canalului4.75 "
Tipul supapeiDisc ceramic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.54
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)33.53
Codul HS8481805060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpConexiuneCartuș de înlocuireLungimea canaluluiPreț
MOEN 8938 Robinet de bucătărie cu gât de gâscă 2 Gpm gura de 4-9/16 inch | AD8WYZ 4NEJ5 8938MetalIPS de 1/2 "Mfr. Nr. 12244 9 / 16 "€256.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOEN 8948 Robinet de bucătărie cu gât de gâscă 2.2 Gpm gura de 4-3/4 inci
€261.09 /unitate