MOEN Supape automate de spălare


Filtru
De viață a bateriei: 250,000 de cicluri , Locația conexiunii: Top , Finalizarea: Chrome , Interval de presiune: 10 la 125 psi , Aproximativ: 11.5 " , Interval senzor: 13-3/4" to 39-3/8" , Design supapă: Piston
StilModelTip de corpGaloane pe culoareDimensiunea intrăriiSursa de puterePreț (ex. TVA)
A
8310
Toaletă1.61.5 "(4) Baterii AA€879.38
B
8311AC12
Toaletă1.281.5 "12 VAC€894.92
A
8311
Toaletă1.281"(4) Baterii AA€904.21
C
8312
pisoar13 / 4 "(4) Baterii AA€831.89

Supape automate de spălare

Supapele automate de spălare Moen sunt utilizate în toaletele publice pentru spălarea pisoarelor. Aceste supape acţionate de senzori nu necesită contactul utilizatorului pentru activare, reducând astfel răspândirea germenilor. Acestea declanșează automat spălarea după un interval de timp stabilit sau odată ce un utilizator iese din raza senzorului. Aceste fluxometre funcționează la presiuni cuprinse între 10 și 125 psi, oferă o durată de viață a bateriei de până la 250000 de cicluri și sunt disponibile în dimensiuni de admisie de 0.75, 1 și 1.5 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?