Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MOEN 8312 Supapă de spălare automată Piston pentru pisoar | AD3LRP 40D663

MOEN 8312 Piston pentru pisoar cu supapă de spălare automată

În stoc
Element: AD3LRP Model: 8312Crucea Ref: 40D663

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€831.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de spălare automată
De viață a bateriei250,000 de cicluri
Locația conexiuniiTop
finalizareaChrome
Tip de corppisoar
Galoane pe culoare1
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Sursa de putere(4) Baterii AA
Domeniul de presiune10 la 125 psi
Rough-In11.5 "
Gama senzorilor13-3/4" to 39-3/8"
Cuplaj Spud3 / 4 "
Proiectarea supapelorPiston

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.25
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)35.81
Lățimea navei (cm)26.16
Codul HS8481801030
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Expus / Ascuns (Expus)

Variante de produs

ProdusModelTip de corpGaloane pe culoareDimensiunea intrăriiSursa de puterePreț
Piston pentru toaletă cu supapă de spălare automată MOEN 8310 | AD3LRM 40D661 8310Toaletă1.61.5 "(4) Baterii AA€879.38
MOEN 8311 Supapă de spălare automată 1.28 Gpf | AD3LRN 40D662 8311Toaletă1.281"(4) Baterii AA€904.22
MOEN 8311AC12 Supapă de spălare automată 1.28 Gpf | AD3LTA 40D677 8311AC12Toaletă1.281.5 "12 VAC€894.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOEN 8312 Piston pentru pisoar cu supapă de spălare automată
€831.89 /unitate