MOEN Supape automate de spălare

Dimensiune pentru a se potrivi toaletelor fără rezervor din toaletele publice; necesită o alimentare cu apă de înaltă presiune pentru a funcționa. Echipat cu senzori care declanșează automat spălarea după o perioadă de timp stabilită

Filtru

MOEN -

Supape automate de spălare

Supapele automate de spălare Moen sunt utilizate în toaletele publice pentru spălarea pisoarelor. Aceste supape acţionate de senzori nu necesită contactul utilizatorului pentru activare, reducând astfel răspândirea germenilor. Acestea declanșează automat spălarea după un interval de timp stabilit sau odată ce un utilizator iese din raza senzorului. Aceste fluxometre funcționează la presiuni cuprinse între 10 și 125 psi, oferă o durată de viață a bateriei de până la 250000 de cicluri și sunt disponibile în dimensiuni de admisie de 0.75, 1 și 1.5 inchi.

StilModelTip de corpGaloane pe culoareDimensiunea intrăriiSursa de puterePreț (ex. TVA)
A8310Toaletă1.61.5 "(4) Baterii AA€879.38
B8311AC12Toaletă1.281.5 "12 VAC€894.92
A8311Toaletă1.281"(4) Baterii AA€904.21
C8312pisoar13 / 4 "(4) Baterii AA€831.89

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?