NICHOLSON Mânerele fișierelor

Uneltele Nicholson semilunare au un design cu șuruburi și sunt conturate pentru a se potrivi cu mâna pentru pilire dreaptă, strung și desen. Aceste mânere sunt fabricate din plastic puternic, cu impact puternic, care oferă rezistență la impact, rigiditate și rezistență la tracțiune. Au un finisaj anti-alunecare, texturat pentru a oferi o prindere confortabilă.

Filtru

NICHOLSON -

Înșurubați mânerele pentru fișiere, din plastic

Mânerele Crescent Nicholson au un design înșurubat și sunt conturate pentru a se potrivi mâinii pentru pilirea dreaptă, strungă și tragere. Aceste unități sunt fabricate din plastic puternic, de mare impact, care oferă rezistență la impact, rigiditate și rezistență la tracțiune. Au finisaj anti-alunecare, texturat pentru a oferi o prindere confortabilă.

StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A215144.75 "€12.53
A215124.125 "€11.99
A215134.125 "€11.67
A215155"€11.86
NICHOLSON -

Mânere din lemn cu inele metalice

Mânerele din lemn cu inele metalice Crescent Nicholson sunt concepute pentru a fi utilizate cu pile de moară, plate, semi-rotunde, de mână și de cuțit. Aceste unități sunt fabricate din lemn de esență tare cu granulație apropiată, cu finisaj cerat pentru rezistență la abraziune. Sunt disponibile în lungimi cuprinse între 3.75 și 5.25 inci.

StilModelDiametruLungimePreț (ex. TVA)
A21528N1 1 / 2 "5.25 "€9.45
B21526N1 5 / 16 "4.875 "€8.56
B21520N15 / 16 "3.75 "€6.34
NICHOLSON -

Mânerele fișierelor

StilModelPreț (ex. TVA)
A21502€10.61
A21493€11.66
B21474NN€9.77
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?