YELLOW JACKET Instrumente de evazare și balotare

Gamă largă de instrumente de presărare și evazare și kituri combinate, ideale pentru conectarea țevilor de gaz și a țevilor de cupru moi/recoace. Dispune de 6 adaptoare din oțel aliat întărit și placat pentru convertirea dimensiunilor și mânere amortizate/oțel pentru o prindere confortabilă

Filtru

YELLOW JACKET -

Kituri de expansiune pentru tuburi

StilModelPreț (ex. TVA)
A60407€758.14
B60493€1,045.45
YELLOW JACKET -

Instrumente Punch Style Swaging

Uneltele de presărare Yellow Jacket sunt potrivite pentru extinderea capătului unui tub pentru a introduce un alt tub și pentru a crea o conexiune lipită permanentă. Aceste unități sunt fabricate din oțel aliat tratat termic, cu un design cu poanson pentru ștanțarea diametrelor interioare ale țevilor de cupru și fabricarea cu tuburi de același diametru, eliminând astfel nevoia de fitinguri. Modelele selectate sunt disponibile în seturi de 4 bucăți pentru țevirea tuburilor de cupru cu diametre exterioare de 1/4, 3/8, 1/2 și 5/8 inch, pe Raptor Supplies.

StilModelCapacitate tubulatură OD (in.)Preț (ex. TVA)
A604751/4, 3/8, 1/2, 5/8€87.66
B604603/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8€38.35
YELLOW JACKET -

Instrumente de evazare

Instrumentele de evazare Yellow Jacket sunt proiectate pentru conectarea tuburilor de agent frigorific și a conductelor de gaz folosind presiune pentru a face o îmbinare mecanică puternică pentru etanșare pozitivă. Aceste unelte din oțel dispun de un mâner căptușit pentru o prindere confortabilă și un con de lustruire cu mai multe fațete care oferă o evaziune de 45 de grade la o singură tură pentru a produce o acțiune lină de rulare fără a deteriora sau deteriora tubulatura de cupru sau aluminiu. Au un opritor de înălțime integral (indicator de înălțime automat) pentru a îndeplini cerințele corecte de înălțime a tubulaturii. Modelul 60295 vine cu o eliberare a ambreiajului încorporată pentru prevenirea suprastrângerii. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste instrumente de evazare a țevilor, disponibile în intervalul OD de 3/16 - 3/4 inchi pe Raptor Supplies.

StilModelCapacitate tubulatură OD (in.)Preț (ex. TVA)
A602953/4€249.26
B604403/4€381.85
C602783/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8€319.66
D602103/16, 5/16, 1/4, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8€88.09
E602703/16, 5/16, 1/4, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8€196.12

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?