A Acțiune: Ridicați, transportați și stivuiți , Voltajul bateriei: 12V c.c. , Capacitate: 800 lbs. , Frecvența de încărcare: 50/60 Hz , Tensiune de încărcare: 100/220V AC , Diametru tambur: 22 "până la 23.5" , Dimensiune tambur: Până la 55 gal. , Tip tambur: Bordurat , Rezistent la explozie: Nu , HP: 1 CP , Material: Otel carbon , Greutatea minimă a tamburului pentru acționarea fălcilor: 34 kg , Min. Înălțimea tamburului: 24 " , Design carcasa motorului: Răcire completă a ventilatorului , Faza: 1 , Stiva tambur: Până la 45 " , Stilul de înclinare: Manual , Raza de intoarcere: 61 " , Voltaj: 115V AC