MORSE DRUM 522-120 Stivuitor de tambur Morespeed cu ridicare verticală, în două trepte, ridicare electrică a tamburului monofazat | AF1EPW

MORSE DRUM 522-120 Stivuitor cu ridicare verticală, mai mare viteză, în două trepte, ridicare electrică monofazată a tamburului

Articol: AF6EPW Model: 522-120
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€13,138.12 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStivuitor vertical cu ridicare
AcțiuneRidicați, transportați și stivuiți
Înălțimea distribuirii101 "
Drum dia.22 "până la 23.5"
Material tamburPlastic, oțel, fibră
Dimensiunea tamburuluiPână la 55 gal.
Tip tamburPlastic, oțel sau fibre
Frecvență60 Hz
Înălţime143.92 "
HP1 CP
Hz60
Lungime57.25 "
Ridicarealimentare de curent alternativ
Stilul de ridicarePutere de curent alternativ
MaterialOtel carbon
Greutatea minimă a tamburului pentru acționarea fălcilor34 kg
Min. Înălțimea tamburului24 "
MotorTEFC
Proiectare incinte motorRăcire completă a ventilatorului
Fază1
înclinaManual
Stilul de înclinareManual
TipDouă etape
Voltaj115V AC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 369
Înălțimea navei (cm)210.82
Lungimea navei (cm)187.96
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea distribuiriiÎnălţimeLungimeStilul de ridicareTipul operațieiTipPreț
MORSE DRUM 512 Stivuitor de tambur Morespeed cu ridicare verticală, o singură treaptă, ridicare cu pompă manuală | AF6ENN 51245 "78 "50.25 "Pompa manualaManualO singură etapă€7,917.95
RFQ
MORSE DRUM 512-120 Stivuitor de tambur Morespeed cu ridicare verticală, o singură treaptă, ridicare electrică a tamburului monofazat | AF1ENP 512-12045 "78 "50.25 "Putere de curent alternativPutere de curent alternativO singură etapă€9,601.77
RFQ
MORSE DRUM 512-124 Stivuitor de tambur Morespeed cu ridicare verticală, o singură treaptă, ridicare a tamburului cu aer | AF6ENQ 512-12445 "78 "50.25 "Puterea aerianăPuterea aerianăO singură etapă€9,708.68
RFQ
MORSE DRUM 512-125 Stivuitor de tambur Morespeed cu ridicare verticală, o singură treaptă, 12 V DC Power Drum Lift | AF6ENR 512-12545 "78 "50.25 "Puterea baterieiPuterea baterieiO singură etapă€9,020.45
RFQ
MORSE DRUM 522 Stivuitor de tambur Morespeed cu ridicare verticală, în două trepte, ridicare cu pompă manuală | AF6EPV 522101 "143.92 "57.25 "Pompa manuala-Două etape€9,167.45
RFQ
MORSE DRUM 522-124 Stivuitor de tambur Morespeed cu ridicare verticală, în două trepte, ridicare cu aer a tamburului | AF6EPX 522-124101 "143.92 "57.25 "Puterea aeriană-Două etape€10,964.86
RFQ
MORSE DRUM 522-125 Stivuitor de tobe cu ridicare verticală Morespeed, în două trepte, ridicare a tamburului cu putere de 12 V CC | AF6EPY 522-125101 "143.92 "57.25 "Puterea bateriei-Două etape€10,283.32
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 522-120 Stivuitor cu ridicare verticală, mai mare viteză, în două trepte, ridicare electrică monofazată a tamburului
€13,138.12 /unitate