MORSE DRUM 522-125 Stivuitor de tobe cu ridicare verticală Morespeed, în două trepte, ridicare a tamburului cu putere de 12 V CC | AF6EPY

MORSE DRUM 522-125 Stivuitor cu ridicare verticală, mai mare viteză, în două trepte, ridicare a tamburului cu alimentare de 12 V CC

Element: AF6EPY Model: 522-125
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€12,442.82 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStivuitor vertical cu ridicare
AcțiuneRidicați, transportați și stivuiți
Voltajul bateriei12V c.c.
Înălțimea distribuirii101 "
Drum dia.22 "până la 23.5"
Dimensiunea tamburuluiPână la 55 gal.
Tip tamburBordurat
Înălţime143.92 "
Lungime57.25 "
RidicarePuterea bateriei
Stilul de ridicarePuterea bateriei
MaterialOtel carbon
Greutatea minimă a tamburului pentru acționarea fălcilor34 kg
Min. Înălțimea tamburului24 "
TipDouă etape

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 364.5
Înălțimea navei (cm)210.82
Lungimea navei (cm)187.96
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea distribuiriiÎnălţimeLungimeStilul de ridicareTipul operațieiTipPreț
MORSE DRUM 512 Stivuitor de tambur Morespeed cu ridicare verticală, o singură treaptă, ridicare cu pompă manuală | AF6ENN 51245 "78 "50.25 "Pompa manualaManualO singură etapă€9,580.72
MORSE DRUM 512-120 Stivuitor de tambur Morespeed cu ridicare verticală, o singură treaptă, ridicare electrică a tamburului monofazat | AF1ENP 512-12045 "78 "50.25 "Putere de curent alternativPutere de curent alternativO singură etapă€11,618.14
MORSE DRUM 512-124 Stivuitor de tambur Morespeed cu ridicare verticală, o singură treaptă, ridicare a tamburului cu aer | AF6ENQ 512-12445 "78 "50.25 "Puterea aerianăPuterea aerianăO singură etapă€11,747.50
MORSE DRUM 512-125 Stivuitor de tambur Morespeed cu ridicare verticală, o singură treaptă, 12 V DC Power Drum Lift | AF6ENR 512-12545 "78 "50.25 "Puterea baterieiPuterea baterieiO singură etapă€10,914.74
MORSE DRUM 522 Stivuitor de tambur Morespeed cu ridicare verticală, în două trepte, ridicare cu pompă manuală | AF6EPV 522101 "143.92 "57.25 "Pompa manuala-Două etape€11,092.61
MORSE DRUM 522-120 Stivuitor de tambur Morespeed cu ridicare verticală, în două trepte, ridicare electrică a tamburului monofazat | AF1EPW 522-120101 "143.92 "57.25 "Putere de curent alternativ-Două etape€13,138.12
MORSE DRUM 522-124 Stivuitor de tambur Morespeed cu ridicare verticală, în două trepte, ridicare cu aer a tamburului | AF6EPX 522-124101 "143.92 "57.25 "Puterea aeriană-Două etape€13,267.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 522-125 Stivuitor cu ridicare verticală, mai mare viteză, în două trepte, ridicare a tamburului cu alimentare de 12 V CC
€12,442.82 /unitate