Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 7108-4 Pipe Marker Fire Dry Stand Pipe 3/4 până la 2-3/8 | AF3TCD 8CPX3

BRADY 7108-4 Marcator de țevi Fire Dry Stand Teavă 3/4 până la 2-3/8

În stoc
Articol: AF3TCD Model: 7108-4Crucea Ref: 8CPX3
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
€0.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalRoșu
Se potrivește cu țeavă OD3/4" to 2-3/8"
Înălţime1.125 "
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card4
MaterialVinil sensibil la presiune
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)6.22
Lungimea navei (cm)1.52
Lățimea navei (cm)37.47
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeMarcatori pe cardLăţimePreț
BRADY 7108-1 Pipe Marker Fire Dry Stand Pipe Red | AF4WGT 9MDR1 7108-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "114 "€22.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 7108-4 Marcator de țevi Fire Dry Stand Teavă 3/4 până la 2-3/8
€0.70 /unitate