Întrerupătoare de debit

Filtru

Comutatoarele de debit detectează fluxul de fluid în sistemele hidraulice și previn scurgerile. Ele sunt utilizate în pompe în industria de tratare a apei, petrol și gaze și industria chimică.
SPEAKMAN -

Kit retro cu comutator debit

ModelArticolPreț (ex. TVA)
RPG76-0043CE2DRB€2,326.14
MCDONNELL & MILLER -

Comutator de debit de aer

ModelArticolPreț (ex. TVA)
AF1-SCH9NXF€1,245.69
DWYER INSTRUMENTS -

Mini întrerupător de flux rezistent la explozie

ModelArticolPreț (ex. TVA)
L4CR3BDJ€1,918.90
MCDONNELL & MILLER -

Comutator de debit SPDT de 1 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FS4-3AH6EQJ€606.62
MCDONNELL & MILLER -

Debit lichid comutator, 1 1/4 MNPT, 300 Psi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FS7-4AD9ECV€1,314.40
MCDONNELL & MILLER -

Comutator de debit 1 inch Nema

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FS8-WAH6EQK€691.71
BRADLEY -

Comutator de debit, 1-1 / 4 inch NPT, alamă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
S19-319B4CD4EBA€1,361.88
SIEMENS -

Comutator debit lichid, 1 MNPT Dimensiune conexiune, 10, 160 psi Max. Presiune, 24V DC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
QVE1900UCU2UTZ€343.96
BRADLEY -

Comutator de flux, din oțel inoxidabil

ModelArticolPreț (ex. TVA)
S19-324SSCD4ECM€1,975.05
Vezi detalii
HONEYWELL -

Comutator de debit, 1-1 / 4 inch Dimensiune NPT

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FS7-4/UBP3GTR€1,074.92
Vezi detalii
MCDONNELL & MILLER -

Comutator debit de lichid de uz general 160 Psi, SPDT

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FS4-3TCE4UNV-
RFQ

Întrerupătoare de debit

Întrerupătoarele de debit sunt concepute în primul rând pentru a monitoriza debitul de aer, abur sau lichid și pentru a trimite semnale către pompă pentru pornirea / oprirea automată odată cu creșterea și scăderea nivelului apei; ideal pentru reglarea echipamentelor de racire cu apa si a sistemelor de tratare a apei sau de incalzire hidronica. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste întrerupătoare de flux de lichid de la mărci precum Bradley, Instrumente Dwyer, Mcdonnell & Miller, Dayton, Johnson Controls, Gems Sensors și Taco. Senzori cu pietre prețioase întrerupătoarele de debit utilizează tehnologia de filtrare de 100 de microni și sunt mai puțin susceptibile la înfundare decât alte fluxostatoare în linie de înaltă presiune. Aceste unități sunt echipate cu piston magnetic compozit dintr-o singură bucată care acţionează comutatorul cu lame etanșat atunci când este deplasat de diferența de presiune a fluxului de fluid, activând astfel alarme sau indicatoare de la distanță. Sunt disponibile în construcție din alamă, polipropilenă și oțel inoxidabil, cu o presiune maximă și un debit de 1500 psi, respectiv 2 GPM. Taco Întrerupătoarele de debit industrial au mecanism de reglare a sensibilității debitului pentru a seta o gamă largă de reglare pentru a porni sau a opri un dispozitiv acționat electronic atunci când apare o condiție de debit / lipsă de curgere. Aceste întrerupătoare de debit scăzut sunt dotate cu o etanșare EPDM foarte maleabilă, care oferă proprietăți anti-întărire, fisurare și scurgeri și îmbunătățește performanța în aplicații de înaltă presiune, cum ar fi răcitoare, cazane, sisteme de încălzire și sisteme de apă. Sunt disponibile în carcase clasificate NEMA 1 și NEMA 4, oferind protecție împotriva pătrunderii contaminanților străini și sunt ideale pentru utilizarea cu dimensiuni de țevi de 1 - 8 inchi (diametrul exterior).

Întrebări Frecvente

Cum pot menține precizia comutatorului meu de flux în timp?

  • Curățați regulat comutatorul de flux și inspectați-l pentru orice semne de deteriorare, coroziune sau acumulare de resturi.
  • Verificați dacă comutatorul de flux este aliniat corect în cadrul traseului de curgere pentru a asigura măsurători precise.
  • Calibrati periodic debitmetrul pentru a verifica acuratetea acestuia.
  • Luați în considerare proprietățile fluidului monitorizat, cum ar fi vâscozitatea sau densitatea, deoarece acești factori pot afecta precizia comutatorului de flux.
  • Fiți conștienți de condițiile ambientale din jurul comutatorului de flux. Luați în considerare carcasele de protecție pentru utilizare în medii dure.
  • Păstrați o evidență a datelor de calibrare ale comutatorului de flux, a activităților de întreținere și a oricăror probleme observate.

Care este diferența dintre un comutator de flux și un presostat?

Un comutator de flux măsoară debitul de mediu care curge printr-o linie de proces, în timp ce un presostat măsoară presiunea în interiorul unei conducte de proces, conductă sau vas.

Cum aleg comutatorul de flux potrivit pentru aplicația mea?

Luați în considerare factori precum tipul de fluid, debitul, condițiile de funcționare (temperatură sau presiune) și dimensiunea conductei.

Aceste întrerupătoare de flux necesită întreținere regulată?

Aceste întrerupătoare de flux necesită întreținere minimă. Cu toate acestea, inspecția și curățarea periodică sunt necesare pentru a asigura funcționarea corespunzătoare.

Pot folosi aceste comutatoare de debit atât pentru lichide, cât și pentru gaze?

Da, aceste comutatoare de flux pot fi utilizate pentru a detecta curgerea atât a lichidelor, cât și a gazelor.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?