Debitmetrul de lichid McDonnell & Miller FS8-W este proiectat pentru a monitoriza fluxul de lichide, cum ar fi apa sau uleiul, în conducte și sisteme. Este utilizat în sisteme HVAC, cazane și alte echipamente de manipulare a fluidelor pentru a asigura debite adecvate. Acest comutator previne deteriorarea sau defecțiunea echipamentului din cauza debitului insuficient, acționând ca un dispozitiv de siguranță și control.
Caracteristici:
- Dispune de un burduf monel etanș pentru fiabilitate și rezistență la coroziune.
- Acest debitmetru de lichid McDonnell & Miller are un șurub de reglare a sensibilității pentru a simplifica personalizarea debitului.
- Are un întrerupător cu un singur pol/dublă aruncare, permițând comutatorului de flux să controleze și să semnalizeze în diferite circuite electrice.
- Acest fluxostat FS8-W are o temperatură maximă de 225 de grade F și o presiune maximă de funcționare de 160 psi.
- Dispune de fire BSPT și contacte placate cu aur pentru a îmbunătăți compatibilitatea și, respectiv, conductivitatea electrică.
Întrebări frecvente:
Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau în considerare atunci când folosesc acest comutator de flux de lichid McDonnell & Miller?
A.
- Opriți în timpul instalării și întreținerii.
- Montați în siguranță comutatorul de flux.
- Asigurați o ventilație adecvată.
- Manipulați în siguranță substanțele chimice periculoase.
- Luați în considerare ajutorul profesional dacă este necesar.
- Inspecții regulate și întreținere promptă.
- Opriți corect în timpul întreținerii.
- Comunicați procedurile de urgență.
- Instruiți personalul pentru siguranță.
- Menține înregistrări detaliate.
- Respectați reglementările.
- Efectuați o evaluare a riscurilor.
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți acest comutator de flux de lichid McDonnell & Miller?
A. Factorii majori includ intervalul debitului, compatibilitatea cu dimensiunea conductei, compatibilitatea fluidelor, ratingul NEMA, intervalul de temperatură și presiune, sensibilitatea necesară, caracteristicile opționale și compatibilitatea cu sistemele existente.
Î. Cum instalez acest comutator de debit lichid McDonnell & Miller FS8-W?
A.
- Selectați o locație adecvată pe conductă pentru acest comutator de flux, asigurând accesibilitatea pentru întreținere.
- Pregătiți conducta după cum este necesar, adăugând fitinguri și asigurând un punct de montare sigur pentru comutatorul de flux.
- Aplicați filet de etanșare pe filete pentru o conexiune fără scurgeri.
- Atașați în siguranță comutatorul de debit la locația selectată de pe țeavă, aliniindu-l corect.
- Utilizați șurubul de reglare a sensibilității pentru a seta pragul dorit al debitului pentru comutatorul de flux.
- Montați în siguranță comutatorul de debit pentru a preveni vibrațiile excesive în timpul funcționării.
- Testați comutatorul de debit prin curgerea fluidului prin conductă pentru a verifica funcționarea corectă.
- Documentați detaliile de instalare și calibrare pentru referințe și întreținere viitoare.
- Porniți sistemul după ce ați verificat instalarea, calibrarea și testarea corespunzătoare.