MCDONNELL & MILLER FS4-3T Comutator debit de lichid de uz general 160 Psi, SPDT

Element: CE4UNV Model: FS4-3T
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Dimensiunea conexiunii1 "/ 3/4" NPT
Max. Temperatura fluidului300 F
Presiune maximă160 psi
Min. Temperatura ambientală.32 F
Min. Temperatura fluidului32 F
Comutați carcasaNEMA 1
Tipul comutatoruluiComutator Snap cu aruncare dublă unipolar
Tip1/3 CP, de uz general, acționat electric
Voltaj120/240
Materiale umedeAlamă, EPDM

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MCDONNELL & MILLER FS4-3T Comutator debit de lichid de uz general 160 Psi, SPDT