QUANTUM STORAGE SYSTEMS Coșuri Hopper Giant

Prezintă o față largă a buncărului pentru a oferi acces ușor la conținutul depozitat, un orificiu găurit în partea de jos pentru un drenaj ușor în timpul curățării și mânere frontale, spate și laterale pentru o manipulare ușoară. Anumite modele vin cu rotile pentru un transport usor.

Filtru

QUANTUM STORAGE SYSTEMS -

Coșuri Hopper Giant

StilModelPreț (ex. TVA)
AQUS953RD€64.80
BQUS965MOBYL€184.29
CQUS965MOBRD€184.29
DQUS964MOBYL€174.26
QUANTUM STORAGE SYSTEMS -

Coșuri mobile cu buncăr

Coșurile mobile Quantum Storage Systems sunt ideale pentru depozitarea și transportul articolelor mari. Aceste unități sunt fabricate din plastic turnat prin injecție, de înaltă densitate, oferind rezistență la abraziune și la substanțe chimice. Designul frontal al buncărului deschis permite depozitare confortabilă și acces rapid la piese și consumabile. Aceste unități dispun de 4 roți pivotante cu frână pentru manevrare lină și mânere pentru manipularea sarcinilor de până la 300 lb. Modele selectate (pubele conductoare) sunt ideale pentru transportul componentelor electrice în zone predispuse la acumularea electrostatică pentru a preveni potențiale pericole.

StilModelMaterialTip rotorCuloriNumărul de sloturi de divizare lungiÎn afara înălțimiiLungime exterioarăLățimea exterioarăUtilizați divizorul nr.Preț (ex. TVA)
AQMS843MOBGNPolietilenă de înaltă densitate(4) Rotiți cu frâneVerde-14.875 "29 "18.375 "-€227.42
BQMS843MOBRDPolietilenă de înaltă densitate(4) Rotiți cu frâneRoșu-14.875 "29 "18.375 "-€227.42
CQMS843MOBYLPolietilenă de înaltă densitate(4) Rotiți cu frâneGalben-14.875 "29 "18.375 "-€227.42
DQMS843MOBBLPolietilenă de înaltă densitate(4) Rotiți cu frâneAlbastru-14.875 "29 "18.375 "-€227.42
EQGH705MOBBLpolietilenă(4) Pivotant, (2) cu frâneAlbastru-15 13 / 16 "15.25 "19.875 "-€175.17
FQGH805MOBRDpolietilenă(4) Pivotant, (2) cu frâneRoșu-15.75 "17.5 "16.5 "-€146.92
GQGH705MOBGYpolietilenă(4) Pivotant, (2) cu frâneGri-15 13 / 16 "15.25 "19.875 "-€175.17
HQGH705MOBRDpolietilenă(4) Pivotant, (2) cu frâneRoșu-15 13 / 16 "15.25 "19.875 "-€175.17
IQGH805MOBBLpolietilenă(4) Pivotant, (2) cu frâneAlbastru-15.75 "17.5 "16.5 "-€146.92
JQGH805MOBGYpolietilenă(4) Pivotant, (2) cu frâneGri-15.75 "17.5 "16.5 "-€146.92
KQGH705MOBBKpolietilenă(4) Pivotant, (2) cu frâneNegru-15 13 / 16 "15.25 "19.875 "-€175.17
LQUS964MOBCLPolipropilenă(4) Rotiți cu frâneclar-14 "23.875 "16.5 "Mfr. Nr. DUS954€223.32
MQUS994MOBYLPolipropilenă(4) Rotiți cu frâneGalben-17.5 "35.875 "16.5 "-€299.11
NQUS996MOBRDPolipropilenă(4) Rotiți cu frâneRoșu-17.5 "35.875 "19.875 "-€310.64
OQRB176MOBBLPolipropilenă(4) PivotantAlbastru220.5 "41.875 "16.5 "-€375.77
PQUS275MOBBKPolipropilenă(4) PivotantNegru311 "18 "16.5 "Mfr. Nr. DUS270€174.26
QQUS998MOBBLPolipropilenă(4) Rotiți cu frâneAlbastru-17.5 "35.875 "23.875 "-€356.47
RQRB256MOBGYPolipropilenă(4) PivotantGri317.5 "41.875 "23.875 "-€431.59
SQUS996MOBYLPolipropilenă(4) Rotiți cu frâneGalben-17.5 "35.875 "19.875 "-€310.64
TQUS996MOBBLPolipropilenă(4) Rotiți cu frâneAlbastru-17.5 "35.875 "19.875 "-€310.64
UQRB176MOBGYPolipropilenă(4) PivotantGri220.5 "41.875 "16.5 "-€375.77
LQUS965MOBCLPolipropilenă(4) Rotiți cu frâneclar-15 "23.875 "18.25 "Mfr. Nr. DUS955€268.76
VQUS275MOBBLPolipropilenă(4) PivotantAlbastru311 "18 "16.5 "Mfr. Nr. DUS270€174.26
WQRB216MOBBLPolipropilenă(4) PivotantAlbastru320.5 "41.875 "19.875 "-€386.68
XQUS998MOBYLPolipropilenă(4) Rotiți cu frâneGalben-17.5 "35.875 "23.875 "-€356.47
QUANTUM STORAGE SYSTEMS -

bins

Binele cu buncăr Quantum Storage Systems sunt fabricate pentru operațiuni confortabile de transport, încărcare și descărcare. Aceste buncăre rezistente au o construcție din polipropilenă rezistentă la apă și fără rugină și sunt capabile să reziste la o sarcină maximă de 175 lb. Dispun de o margine lată de stivuire și un blocare anti-alunecare pentru a oferi robustețe și stabilitate, precum și oprire înainte. schimbare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste coșuri, disponibile în culorile negru, albastru, gri, verde, transparent, fildeș, roșu și galben.

StilModelLungimeDimensiunea rotoruluiTip rotorCapacitate de încărcareMaterialNumărul de sloturi de divizare lungiÎn afara înălțimiiLungime exterioarăPreț (ex. TVA)
AQRB246GY---175 lb.Polipropilenă317.5 "41.875 "€297.68
BQUS975BL---150 lb.Polipropilenă / polietilenă312 "29.875 "€119.97
CQUS970YL---150 lb.Polipropilenă / polietilenă17"29.875 "€68.50
DQMS743YL---150 lb.Polietilenă de înaltă densitate011.875 "29 "€120.81
EQMS743RD---150 lb.Polietilenă de înaltă densitate011.875 "29 "€120.81
FQMS543GN---150 lb.Polietilenă de înaltă densitate011.875 "19.75 "€91.89
GQMS533BL---150 lb.Polietilenă de înaltă densitate011.875 "19.75 "€52.68
HQMS531YL---150 lb.Polietilenă de înaltă densitate05.875 "19.75 "€44.83
IQGH800RD---100 lb.polietilenă-12.5 "17.5 "€55.82
JQUS974RD---150 lb.Polipropilenă / polietilenă311 "29.875 "€101.32
KQGH700GY---100 lb.polietilenă-12.437 "15.25 "€63.49
LQRB166GY---175 lb.Polipropilenă217.5 "41.875 "€255.13
MQRB166BL---175 lb.Polipropilenă217.5 "41.875 "€255.13
NQUS997YL---150 lb.Polipropilenă317.5 "35.875 "€294.60
OQUS997RD---150 lb.Polipropilenă317.5 "35.875 "€294.60
PQGH600GY---100 lb.polietilenă-12.5 "17.5 "€45.28
QQUS995RD---150 lb.Polipropilenă317.5 "35.875 "€239.24
RQUS973RD---150 lb.Polipropilenă / polietilenă310 "29.875 "€84.96
SQUS974YL---150 lb.Polipropilenă / polietilenă311 "29.875 "€101.32
TQUS997BL---150 lb.Polipropilenă317.5 "35.875 "€294.60
UQMS532RD---150 lb.Polietilenă de înaltă densitate07.875 "19.75 "€50.72
VQMS533RD---150 lb.Polietilenă de înaltă densitate011.875 "19.75 "€52.68
WQMS531BL---150 lb.Polietilenă de înaltă densitate05.875 "19.75 "€44.83
XQRB246BL---175 lb.Polipropilenă317.5 "41.875 "€297.68
YQRB206BL---175 lb.Polipropilenă317.5 "41.875 "€249.51

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?