GREENLEE Taste Hex / Torx

Ideal pentru strângerea și slăbirea șuruburilor sau capetelor șuruburilor și pentru rotirea crestăturilor în șase puncte, în formă de stea, în șuruburi și șuruburi. Caracteristici capete cu bile capabile să accepte dezaliniri de până la 30 de grade. Disponibil în lungimi de braț de 3.375, 4.187, 4.375, 4.75 și 5 inci

Filtru

GREENLEE -

Chei cu mâner în T

Cheile hexagonale Greenlee sunt potrivite pentru strângerea/slăbirea elementelor de fixare cu cap hexagonal pentru operațiuni de automobile, producție și linie de producție. Aceste chei hexagonale cu mâner în T au vârf sferic care permite o dezaliniere de până la 30 de grade și capăt tăiat pătrat pentru ușurință de utilizare în aplicații cu cuplu ridicat. Au o construcție din oțel aliat călit și tratat termic pentru durabilitate și mâner turnat pentru prindere sigură și confort pentru utilizator. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste chei hexagonale, disponibile în dimensiuni de vârf care variază de la 3/32 la 1/4 inchi.

StilModelLungimea brațuluimâner LungimeDimensiunea sfaturilorPreț (ex. TVA)
A0254-423.375 "2"3 / 32 "€13.69
B0254-474.75 "2.25 "3 / 16 "€18.10
C0254-444.187 "2"1 / 8 "€14.07
D0254-464.375 "2.25 "5 / 32 "€15.47
E0254-495"2.5 "1 / 4 "€20.03
F0254-505"2.75 "5 / 16 "€23.74
G0254-485"2.25 "7 / 32 "€18.44
H0254-515"2.75 "3 / 8 "€29.75

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?