JUSTRITE Cutii pentru deșeuri HPLC

Conceput pentru a facilita un flux liber de solvenți și operarea fără mâini în serviciile de procesare a deșeurilor HPLC alimentate cu pompă sau cu flux gravitațional. Dispune de fitinguri de deconectare rapidă cu supapă care se închid automat, atunci când sunt decuplate, pentru a preveni eliberarea de vapori sau lichid. Vine într-o culoare translucidă pentru verificarea ușoară a lichidului

Filtru

JUSTRITE -

Cutii pentru eliminarea siguranței HPLC

StilModelDiametrul interior al tubului.CapacitateDimensiunea orificiului de umplere a turnăriiMaterial de montajÎnălţimeMaterial O-ringÎn afara Dia.ModelaPreț (ex. TVA)
A12160-1 gal.1.45 "Polipropilenă12.75 "-7.75 "Oval€541.69
B127701 / 4 "5 gal.3.65 "Oţel inoxidabil20 "PTFE12 "Rundă€1,649.34
CBY127523 / 8 "2 gal.3.65 "-14.75 "-12 "Rundă€1,132.63
DBY127553 / 8 "5 gal.3.65 "-20 "-12 "Rundă€1,029.23
CPP127523 / 8 "2 gal.3.65 "-14.75 "-12 "Rundă€901.61
EPP127553 / 8 "5 gal.3.65 "-20 "-12 "Rundă€861.13
CTF127523 / 8 "2 gal.3.65 "-14.75 "-12 "Rundă€1,566.05
DTF127553 / 8 "5 gal.3.65 "-20 "-12 "Rundă€1,479.12
C121653 / 8 "2 gal.3.65 "Oțel inoxidabil, polipropilenă14.75 "EDPM12 "Rundă€1,118.41
B127713 / 8 "5 gal.3.65 "Oţel inoxidabil20 "PTFE12 "Rundă€1,547.24

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?