PALMGREN Prese hidraulice

Ideal for pressing, bending and straightening operations. Features an air-operated bench, high-quality air cylinders, dual safety controls and an adjustable-depth stop nut. Available in varied lengths, widths and heights

Filtru

PALMGREN -

Prese hidraulice

StilModelDimensiuniDiametrul maxim de lucruDiametrul minim de lucruCP motorDiametrul berbeculuiDimensiunea berbeculuiPreț (ex. TVA)
A966161023 x17 x36 "19 x 19 "19 x 0.04 "-1.5 "6.3 "€1,650.96
RFQ
B966161123 x17 x60 "19 x 40 "19 x 0.04 "-1.5 "6.3 "€2,152.23
RFQ
B966161323 x17 x76 "19 x 19 "19 x 0.04 "-2.28 "6.3 "€4,050.58
RFQ
C966161228 x17 x80 "19.5 x 19.5 "19.5 x 0.75 "3 CP2.3 "10 "€5,826.05
RFQ
B966161428 x18 x88 "19.5 x 23.5 "19.5 x 0.75 "4 CP2.5 "10 "€10,128.89
RFQ
B966161640 x20 x88 "31.5 x 27.5 "31.5 x 0.75 "4 CP3.15 "8.65 "€17,222.67
RFQ
B966161550 x23 x87 "23 x 25.5 "23 x 0.75 "-2.5 "11.81 "€20,277.18
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?