Ventilatoare pentru conducte în linie

Filtru

Ventilatoarele în linie sunt utilizate în mod ideal în instalațiile de rafinare și prelucrare a metalelor pentru a spori fluxul de aer în locurile de muncă reci/calde. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste ventilatoare de conducte în linie de la...Află mai multe

SOLER & PALAU -

Ventilator de conductă în linie, 153 cfm max, conductă de 4 inci, 84 W, 120 V AC, 1 Ph, IP44

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PV_DEDPVCU3CGM€852.98
TJERNLUND -

Inline Duct Booster 7 Inch Lungime manșon

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DB-2AD6WJL€300.12
12

Ventilatoare pentru conducte în linie

Ventilatoarele pentru conducte în linie sunt potrivite pentru creșterea fluxului de aer în locurile de muncă reci / calde, cum ar fi instalațiile de rafinare și prelucrarea metalelor. Raptor Supplies este distribuitor autorizat de Fantech, Airmaster Fan, Americraft, Solar & Palau și Tjernlund ventilatoare de conducte inline. Modelele selectate dispun de un potențiometru de control al vitezei pentru a permite reglarea și echilibrarea precisă a fluxului de aer și protecție integrată a motorului pentru a preveni deteriorarea împotriva fluctuațiilor electrice bruște. Alegeți dintr-o gamă largă de ventilatoare centrifugale în linie, disponibile cu viteze ale motorului de la 870 la 3450 rpm pe Raptor Supplies.

Întrebări Frecvente

Ce material este folosit pentru adăpostirea ventilatoarelor în linie Tjernlund?

Otel galvanizat.

Cum se instalează ventilatoarele de conducte în linie?

  • Un ventilator de conductă în linie este înșurubat în interiorul conductelor în locația dorită pentru a oferi capacități de ventilație și evacuare.
  • Asigurați-vă că ventilatorul conductei este susținut corespunzător. Acest lucru poate necesita construirea unui suport/cadru deoarece ventilatorul va înlocui o secțiune a conductei în loc de conductă.
  • Atașați ventilatorul la conductă prin șuruburi pe fiecare parte cu sisteme de conducte flexibile.
  • Construiți suport și utilizați bandă adezivă pentru a atașa fiecare parte la conducte.
  • Creați câteva conexiuni electrice pentru a furniza energie ventilatorului.
  • Asigurați-vă că tensiunea care duce la ventilator se potrivește cu nivelul pentru care este nominal.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?