Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TJERNLUND DB-2 Inline Duct Booster 7 inch lungime manșon | AD6WJL 4C724

TJERNLUND DB-2 Inline Duct Booster Manșon cu lungime de 7 inch

În stoc
Articol: AD6WJL Model: DB-2Crucea Ref: 4C724
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
€262.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmplificator de conducte în linie
Tip rulmentManșon
CFM @ 0.000-In. SP275
CFM @ 0.400-In. SP220
CFM @ 0.450-In. SP180
CFM @ 0.500-In. SP100
Se potrivește cu conducta Dia.5 - 8 "
Înălţime8.75 "
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Dia de intrare și ieșire.5 - 8 "
Lungime7"
Max. Amperi0.51
Max. Temp admisie200 grade F
Max. Putere40
Carcasa motoruluiTotal închis
RPM motor1550
Poziție de montareOrizontală
Număr de viteze1
Fază1
Control de vitezaDa
Voltaj115
Lăţime9.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.22
Înălțimea navei (cm)28.7
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)28.96
Codul HS8414519060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TJERNLUND DB-2 Inline Duct Booster Manșon cu lungime de 7 inch
€262.95 /unitate