CLC Genunchiuri

Folosit de acoperișori, lucrători de întreținere și instalatori pentru a oferi amortizare și sprijin, protejând astfel de rănile cauzate de încordarea genunchiului. Construit din cauciuc nitril butilic pentru rezistență la compresiune, abraziune și rupere. Disponibil în lungimi cuprinse între 18 și 36 inci

Filtru

CLC -

Genunchiuri

Tampoanele pentru genunchi CLC oferă o absorbție excelentă a șocurilor și o amortizare excelentă. Aceste suporturi pentru genunchi au un perimetru teșit, cu dungi în diagonală pentru a reduce pericolele de împiedicare. Locația unică a mânerului oferă o zonă de îngenunchere mai utilă. Aceste unități sunt fabricate din NBR care nu se vor degrada la contactul cu uleiul sau petrolul. Sunt fără plumb și ftalați.

StilModelMarginiLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A302Pătrat21 "14 "€77.61
B303Conice28 "16 "€84.22
C305Conice36 "18 "€114.20
CLC -

Covor îngenunchiat 18 x 8 x 1 inch Nbr negru

ModelArticolPreț (ex. TVA)
301AC6ABX€33.02

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?