HYDRO VACUUM Accesorii pentru gura de vizitare

Filtru

HYDRO VACUUM -

Huse de gura de vizitare

Capacele pentru cămine Hydro Vacuum sunt ideale pentru lucrările de întreținere și pentru prevenirea căderii lucrătorilor într-o cămină. Acestea au o grosime de 1.5 mm, o construcție din oțel inoxidabil care oferă robustețe și rezistență la îndoire în timpul asamblarii. Aceste capace pentru cămine sunt prevăzute cu un strat de izolație termică care ajută la reducerea efectelor condițiilor meteorologice periculoase. De asemenea, au garnituri pe marginea căminei care sunt presate corespunzător după închidere pentru a elimina mirosul și a facilita impermeabilizarea. Alegeți dintr-o gamă de aceste capace pentru cămine disponibile în opțiuni de lungime de 800 și 1000 de inci.

StilModelLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
ACapac de vizitare 800x800800 "800 "€1,177.38
RFQ
ACapac de vizitare 800x800 cu horn800 "800 "€1,282.10
RFQ
ACapac de vizitare 1000x1000 cu horn1000 "1000 "€1,651.81
RFQ
ACapac de vizitare 1000x10001000 "1000 "€1,554.91
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?