MILWAUKEE Unelte de tăiere a metalelor

Equipped with large handle loops and sharp replacement blades that allow straighter and cleaner cuts on sheet metal. Feature a locking technology that securely holds blades in place and prevents them from loosening over time. Metal design offers comfortable use, with or without gloves.

Filtru

MILWAUKEE -

Fragmente de aviație

StilModelAcțiune de tăiereLungimea de tăiereLungime totalăLungimea sculeiPreț (ex. TVA)
A48-22-4511Stânga4"9"9"€62.81
B48-22-4510Stânga5"10 "10 "€33.24
C48-22-4521Dreapta4"9"9"€67.15
D48-22-4520Dreapta5"10 "10 "€34.51
E48-22-4530Drept5"10 "10 "€33.43
MILWAUKEE -

tăieturi de tablă

StilModelAcțiune de tăiereLungimea de tăiereMaterialEcartament metalicLungime totalăLungimea sculeiPreț (ex. TVA)
A48-22-4002Stânga / Dreapta / Dreaptă3"Oţel20 Oțel laminat la rece / 22 oțel inoxidabil12 "12 "€69.18
B48-22-4003Stânga / Dreapta / Dreaptă2 13 / 64 "Oţel22 Oțel laminat la rece / 24 oțel inoxidabil10 "10 "€59.84
C48-22-4006Stânga / Dreapta / Dreaptă3.5 "Aluminiu24 Oțel laminat la rece / 26 oțel inoxidabil13 "13 "€89.62
D48-22-4001Stânga / Dreapta / Dreaptă2.625 "Oţel16 Oțel laminat la rece / 18 oțel inoxidabil16 "16 "€168.88
E48-22-4005Compensa2"Oţel18 Oțel laminat la rece / 20 oțel inoxidabil11 5 / 16 "11 "€87.09
MILWAUKEE -

Lame de tăiere de schimb cu lungimea de 3-1/2 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
48-22-4007AH8YRQ€28.03
MILWAUKEE -

Duckbill Snip 10 Inch Lungime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
48-22-4004AH8YRT€60.59

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?