Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-22-4003 Tinners Snip 10 inch Lungime | AH8YRN 39CF57

MILWAUKEE 48-22-4003 Tinners Snip 10 inch lungime

În stoc
Element: AH8YRN Model: 48-22-4003Crucea Ref: 39CF57
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
€59.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTinners Decupați
Acțiune de tăiereStânga / Dreapta / Dreaptă
Tăierea muchieiNerserrated
Lungimea de tăiere2 13 / 64 "
Manipulați culoareaRoșu
Design mânerOțel conturat
MaterialOţel
Ecartament metalic22 Oțel laminat la rece / 24 oțel inoxidabil
Lungime totală10 "
Zăvor de siguranțăNu
Lungimea sculei10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)2.11
Lungimea navei (cm)34.19
Lățimea navei (cm)11.51
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAcțiune de tăiereLungimea de tăiereMaterialEcartament metalicLungime totalăLungimea sculeiPreț
MILWAUKEE 48-22-4005 Tinners Snip Offset | AH8YRL 39CF55 48-22-4005Compensa2"Oţel18 Oțel laminat la rece / 20 oțel inoxidabil11 5 / 16 "11 "€87.10
MILWAUKEE 48-22-4002 Tinners Snip 12 inch Lungime | AH8YRM 39CF56 48-22-4002Stânga / Dreapta / Dreaptă3"Oţel20 Oțel laminat la rece / 22 oțel inoxidabil12 "12 "€69.18
MILWAUKEE 48-22-4006 Tinners Snip 13 inch Lungime | AH8YRP 39CF58 48-22-4006Stânga / Dreapta / Dreaptă3.5 "Aluminiu24 Oțel laminat la rece / 26 oțel inoxidabil13 "13 "€89.61
MILWAUKEE 48-22-4001 Tinners Snip 16 inch Lungime | AH8YRU 39CF62 48-22-4001Stânga / Dreapta / Dreaptă2.625 "Oţel16 Oțel laminat la rece / 18 oțel inoxidabil16 "16 "€168.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-22-4003 Tinners Snip 10 inch lungime
€59.85 /unitate