Micrometre

Filtru

INSIZE -

Microscop digital cu focalizare automată, masă de 22.44 inchi x 11.81 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
5303-AF103CH6KFP€5,885.34
MITUTOYO -

300-400/0.01Mm Micrometru exterior nicovală interschimbabilă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
104-142AAH9JQZ€1,331.45
STARRETT -

Micrometru digital pentru măsurarea adâncimii, interval de la 0 inch la 1 inch/0 la 25 mm, precizie de ± 0.0001 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
762.1NXRLCU4NAK€1,921.98
1...56

Micrometre

Micrometrele sunt proiectate pentru măsurători precise ale componentelor în timpul proceselor de prelucrare. Raptor Supplies oferă o mare varietate de micrometre atât în ​​versiunea metrică, cât și în versiunea imperială de la Brown & Sharpe, Mahr-Federal, Mitutoyo, Starrett și Westward. Spre vest micrometrele electronice digitale măsoară diametrele exterioare cu precizie cu o nicovală plată, pentru rezoluții de până la 0.001 mm. Aceste micrometre sunt rezistente la apă și au un ecran LCD pentru afișarea citirilor și un degetar cu clichet/frecare pentru a regla nicovala. Vin cu o baterie și o husă de transport. starrett micrometrele nicovale interschimbabile au un set de nicovale cu gradații de 1 inch. Degetarul neted cu clichet și nicovalele plate asigură o presiune uniformă și ajustări rapide pe suprafață. Aceste micrometre au un manșon gradat cu linii și numere eșalonate pentru măsurare precisă și o lizibilitate îmbunătățită.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?