Micrometre

Filtru

StilModelPreț (ex. TVA)
A3292-2€240.87
A3292-3€274.78
A3292-4€319.67
A3292-1€205.34
INSIZE -

Micrometre de specialitate

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A3566-25BEMicrometru Crimp Height€950.56
B3266-1BMicrometru Crimp Height€257.04
C3294-3Micrometru cu disc€516.44
C3294-2Micrometru cu disc€489.94
C3294-1Micrometru cu disc€448.93
D3594-4Micrometru cu disc€1,166.02
D3594-1Micrometru cu disc€926.83
C3294-4Micrometru cu disc€624.74
D3594-3Micrometru cu disc€1,059.25
D3594-2Micrometru cu disc€967.50
E3562-50EMicrometru€979.19
F3233-1Micrometru€199.33
G3262-1Micrometru€374.00
E3562-25EMicrometru€925.07
H3285-4Micrometru€188.35
G3262-2Micrometru€411.26
I3206-32Micrometru exterior€1,853.07
J3205-56Micrometru exterior€4,659.80
I3206-20Micrometru exterior€1,302.39
I3206-40Micrometru exterior€2,418.49
I3206-16Micrometru exterior€1,046.03
I3206-36Micrometru exterior€2,100.41
K3206-6Micrometru exterior€478.88
K3206-2Micrometru exterior€208.79
J3205-80Micrometru exterior€5,702.04
StilModelPreț (ex. TVA)
A3260-4€317.09
A3260-2S€171.25
A3260-4S€324.93
A3260-3S€275.89
INSIZE -

Micrometre digitale cu lamă

StilModelPreț (ex. TVA)
A3532-25E€1,117.02
A3532-50E€1,210.14
A3532-100E€1,392.93
A3532-25BE€987.53
B3232-1B€579.78
B3232-2B€613.76
MITUTOYO -

Set de micrometru tubular pentru interior cu o singură tijă, interval de la 2 inchi la 12 inchi, degetar simplu

ModelArticolPreț (ex. TVA)
133-904CT3RGN€3,684.59
MAHR -

Micrometru exterior 0-1 inch 0.0001 clichet

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4134900AE6FFQ€83.65
STARRETT -

Micrometru digital pentru interior în 3 puncte, interval de la 0.75 inchi la 1 inchi/20 mm la 25 mm, IP65

ModelArticolPreț (ex. TVA)
770BXTZ-1CU4MZT€3,282.50
ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP -

Micrometer Ball Attachment, 1/4 Inch Size

ModelArticolPreț (ex. TVA)
Z9300CV4NHD€6.92
STARRETT -

Guler de oprire pentru micrometre de interior, compatibil cu Starrett 770BXTZ-250

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PT24272CU4PBC€699.35
STARRETT -

Setarea micrometrului de exterior mecanic la intervalul inch, precizie de +/-0.0001 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
ST444.1BXRLZCU4NXG€1,319.62
STARRETT -

Set micrometru digital cu 3 puncte pentru interior, interval de la 0.08 inchi la 0.25 inchi/2 mm la 6 mm, IP65

ModelArticolPreț (ex. TVA)
S770BXTBZCU4NRZ€7,821.42
STARRETT -

Capăt pentru micrometre interioare cu tijă tubulară, compatibil cu Starrett 823

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PT07348CU4NET€31.40
STARRETT -

Micrometru digital de exterior, interval de la 0 inch la 1 in/0 la 25.4 mm, IP67

ModelArticolPreț (ex. TVA)
733.1XFL-1CN2TJH€598.36
STARRETT -

Micrometru electronic, interval de la 0 la 1 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3732XFL-1AE6NAL€385.95
MITUTOYO -

Micrometru rapid 0-1.2 inch 0.00005 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
293-676AD6XNW€1,178.10
MITUTOYO -

Inel de reglare micrometru, diametru interior în inchi, precizie de +/-0.00010 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
177-301CT3RLG€2,258.41
MAHR -

Digital Outside Micrometerch toin/0 to 100 mm Range, ±0.002 mm Accuracy

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4157115CT2BHB€3,937.23
STARRETT -

Wireless Digital Bench Micrometer, Digital

ModelArticolPreț (ex. TVA)
W777.1XFLZCR8RPX€2,858.89
STARRETT -

Micrometru mecanic de exterior, metric, interval de la 0 mm la 25 mm, precizie de +/-0.002 mm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
V436.1MXRL-25CN2TLL€365.94
STARRETT -

Micrometru digital din tablă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
764.1BXFLCH6MRA€1,239.13
Vezi detalii
FERVI -

Set micrometru exterior, citire 0.01 mm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M033CF3TDQ€300.35
Vezi detalii
1...456

Micrometre

Micrometrele sunt proiectate pentru măsurători precise ale componentelor în timpul proceselor de prelucrare. Raptor Supplies oferă o mare varietate de micrometre atât în ​​versiunea metrică, cât și în versiunea imperială de la Brown & Sharpe, Mahr-Federal, Mitutoyo, Starrett și Westward. Spre vest micrometrele electronice digitale măsoară diametrele exterioare cu precizie cu o nicovală plată, pentru rezoluții de până la 0.001 mm. Aceste micrometre sunt rezistente la apă și au un ecran LCD pentru afișarea citirilor și un degetar cu clichet/frecare pentru a regla nicovala. Vin cu o baterie și o husă de transport. starrett micrometrele nicovale interschimbabile au un set de nicovale cu gradații de 1 inch. Degetarul neted cu clichet și nicovalele plate asigură o presiune uniformă și ajustări rapide pe suprafață. Aceste micrometre au un manșon gradat cu linii și numere eșalonate pentru măsurare precisă și o lizibilitate îmbunătățită.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?