Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Micrometru digital cu lamă INSIZE 3532-50E, digital, interval de la 1 inch la 2 in/25 la 50 mm | CV2RVG 462V74

INSIZE 3532-50E Micrometru digital cu lamă, digital, interval de la 1 inchi la 2 inchi/25 la 50 mm

În stoc
Articol: CV2RVG Model: 3532-50ECrucea Ref: 462V74

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€1,210.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru cu lamă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8775
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Micrometru digital cu lamă INSIZE 3532-25E, digital, interval de la 0 inch la 1 in/0 mm la 25 mm | CV2RVE 462V73 3532-25E€1,117.02
Micrometru digital cu lamă INSIZE 3532-25BE, digital, interval de la 0 inchi la 1 in/0 mm la 25 mm, inci/metric | CV2RVF 462W24 3532-25BE€987.53
Micrometru digital cu lamă INSIZE 3532-100E, digital, interval de la 3 inchi la 4 inchi/75 la 100 mm | CV2RVH 462W23 3532-100E€1,392.93
Micrometru digital cu lamă INSIZE 3232-1B, mecanic, interval de la 0 inch la 1 inch | CV2RVJ 462W21 3232-1B€579.77
Micrometru digital cu lamă INSIZE 3232-2B, mecanic, interval de la 1 inch la 2 inch | CV2RVK 462W22 3232-2B€613.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INSIZE 3532-50E Micrometru digital cu lamă, digital, interval de la 1 inchi la 2 inchi/25 la 50 mm
€1,210.13 /unitate