Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INSIZE 3594-1 Micrometru digital cu disc nerotativ, digital, interval de la 0 inch la 1 in/0 mm la 25 mm | CV2RXE 462X65

INSIZE 3594-1 Micrometru digital cu disc nerotativ, digital, interval de la 0 inch la 1 in/0 mm la 25 mm

În stoc
Articol: CV2RXE Model: 3594-1Crucea Ref: 462X65

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€926.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru cu disc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.711
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
INSIZE 3506-150E Micrometru de exterior digital interschimbabil cu nicovală, digital | CV2RWP 462W08 3506-150EMicrometru exterior€1,034.24
INSIZE 3506-900E Micrometru de exterior digital interschimbabil cu nicovală, digital | CV2RWQ 462W16 3506-900EMicrometru exterior€2,430.45
INSIZE 3506-800E Micrometru de exterior digital interschimbabil cu nicovală, digital | CV2RWR 462W15 3506-800EMicrometru exterior€2,133.52
INSIZE 3506-301E Micrometru de exterior digital interschimbabil cu nicovală, digital | CV2RWT 462W10 3506-301EMicrometru exterior€1,137.64
INSIZE 3506-1000E Micrometru de exterior digital interschimbabil cu nicovală, digital | CV2RWU 462W17 3506-1000EMicrometru exterior€2,663.98
INSIZE 3506-600E Micrometru de exterior digital interschimbabil cu nicovală, digital | CV2RWV 462W13 3506-600EMicrometru exterior€1,784.90
INSIZE 3506-500E Micrometru de exterior digital interschimbabil cu nicovală, digital | CV2RWW 462W12 3506-500EMicrometru exterior€1,586.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INSIZE 3594-1 Micrometru digital cu disc nerotativ, digital, interval de la 0 inch la 1 in/0 mm la 25 mm
€926.84 /unitate