MILLER ELECTRIC Consumabile pentru pistol MIG

Consumabilele pentru pistoalele MIG Miller Electric includ izolatori de duze din PTFE concepute pentru a fi utilizate cu pistoalele de sudare MIG Roughneck. Acestea au gât de gâscă cu manta din aluminiu și sunt rotative cu cheie la 360 de grade. Sunt disponibile și adaptoare pentru duze de sudare, duze și vârfuri de contact, inele O și difuzoare de gaz.

Filtru

MILLER ELECTRIC -

Difuzor de gaz

StilModelStilPreț (ex. TVA)
A206195Roughneck€90.03
B186409Spoolgun€6.97
C227749Spoolgun€41.40
MILLER ELECTRIC -

Adaptoare

StilModelMaterialTipPreț (ex. TVA)
A042465--€174.38
A042466--€195.58
B169716AlamăAdaptor tip contact€62.72
C164421CupruContactați Tube€198.90
MILLER ELECTRIC -

căptușeală

StilModelMaterialStilTipDimensiunea firuluiPreț (ex. TVA)
A212156BronzTubul de capBronz0.030-1/16 "€102.15
B229891Nailon25 ft.Nailon-€86.76
C136682PTFETubul de capPTFE0.023-0.035 "€96.21
D136683PTFETubul de capPTFE0.045-1/16 "€95.54
E191065PTFE15 ft.Fastip-€110.55
F229431PTFETubul de capPTFE0.047-0.062 "€34.54
MILLER ELECTRIC -

Căptușeală pentru conducte de sudură

StilModelPlictisiStilDimensiunea firuluiPreț (ex. TVA)
A202889-Roughneck0.023-0.030 "€81.79
B202891-Roughneck0.52-1/16 "€78.63
B202890-Roughneck0.035-0.045 "€80.04
C1940100.6 mmM-Series0.023 / 0.025 "€78.88
D1940120.9-1.2 mmM-Series0.035-0.045 "€78.56
MILLER ELECTRIC -

Duza de sudură

StilModelBore Dia.MaterialMărimeaStilTipPreț (ex. TVA)
A186405-Cupru-Spoolgunduză€21.60
B226190-Cupru-M-SeriesFlux Miez€24.16
C1697241 / 2 "Cupru1 / 2 "M-Series1/8 Reces€50.38
D1988555 / 8 "Cupru5 / 8 înRoughneckÎnșurubat (300 / 400A)€90.00
E1697275 / 8 "Cupru5 / 8 "M-Series1/8 Stickout€50.79
F1996135 / 8 "Alamă5 / 8 înSpoolgunÎnșurubați€47.17
G1996185 / 8 "Cupru5 / 8 înRoughneckÎnșurubați duza (500A)€59.86
H1697255 / 8 "Cupru5 / 8 "M-Series1/8 Reces€54.90
MILLER ELECTRIC -

Sfat de contact pentru sudare

StilModelPlictisiStilTipDimensiunea firuluiPreț (ex. TVA)
A000068-ContactSfat de contact0.035 "€57.71
B000069-M-SeriesSfat de contact0.045 "€49.96
C223200-RoughneckFastip1 / 16 "€54.12
C223018-RoughneckFastip0.045 "€55.84
C223019-RoughneckFastip0.052-3/64 "€55.84
C223016-RoughneckFastip0.035 "€55.84
D000067-ContactSfat de contact0.03 "€50.28
C223017-RoughneckFastip0.04 "€55.84
B087299-M-SeriesSfat de contact0.023 "€63.16
E1997300.6 mmSpoolgunPistol cu ​​bobină0.023 "€30.11
F2061840.6 mmRoughneckFasTip Heavy Duty0.023 "€134.55
C2061850.8 mmRoughneckFasTip Heavy Duty0.03 "€129.15
G0718250.8 mmRoughneckSfat cu valoare multiplă0.03 "€133.82
H1864190.8 mmSpoolgunPistol cu ​​bobină0.03 "€30.11
I1864060.9 mmSpoolgunPistol cu ​​bobină0.035 "€28.71
G0542020.9 mmRoughneckSfat cu valoare multiplă0.035 "€127.89
C2061860.9 mmRoughneckFasTip Heavy Duty0.035 "€129.15
J2061871.0 mmRoughneckFasTip Heavy Duty0.04 "€130.99
C2061881.2 mmRoughneckFasTip Heavy Duty0.045 "€134.05
G0542011.2 mmRoughneckSfat cu valoare multiplă0.045 "€122.51
G1995931.3 mmRoughneckSfat cu valoare multiplă0.052 "€143.44
C2061891.3 mmRoughneckFasTip Heavy Duty0.052 "€130.99
C2061901.6 mmRoughneckFasTip Heavy Duty1 / 16 "€129.15
MILLER ELECTRIC -

Duzele

StilModelPlictisiBore Dia.MaterialMărimeaTipPreț (ex. TVA)
ANS-MFLX-----€27.25
BN-M1218C-----€53.74
C246372-1 / 2 "Cupru1 / 2 "Flush orificiu€64.08
D050622-5 / 8 "Oţel5 / 8 "Standard€74.07
EN-M58XTC-----€58.09
FNS-M1200B-----€70.51
G199617-3 / 4 "Cupru3 / 4 "Drept€59.86
H199615-1 / 2 "Cupru1 / 2 "Conice€47.61
I199612-----€61.37
J207313-----€58.00
K199611-----€48.15
LN-M5818C-----€56.62
MN-M5800C-----€53.74
N209036-1 / 2 "Cupru1 / 2 "Conice€64.08
O209035-3 / 8 "Cupru3 / 8 "Conice€69.81
PNS-M1200C-----€46.96
QN-M1200C-----€53.74
R199614-----€61.37
S199616-----€49.03
T199610-----€49.49
U2002580.51/2Cupru1 / 2 "Tip alunecare€53.76
V1697150.51/2Alamă1 / 2 "Tip alunecare€70.61
W1697260.6255/8Cupru-Standard 5/8 "Orifice și Flush€56.25
MILLER ELECTRIC -

Adaptor vârf pentru pistolul Miller seria M - pachet de 2

ModelArticolPreț (ex. TVA)
169729AE7FUB€54.63
MILLER ELECTRIC -

Izolator duze pentru pistol

ModelArticolPreț (ex. TVA)
232284AE7FTH€29.14
MILLER ELECTRIC -

Izolator pentru duze pentru Roughneck

ModelArticolPreț (ex. TVA)
198856AE7FTG€9.40
MILLER ELECTRIC -

Guler difuzor 1/8

ModelArticolPreț (ex. TVA)
229670AC7FGM€67.62
MILLER ELECTRIC -

Slot cu șurub cu șurub pentru piuliță - pachet de 2

ModelArticolPreț (ex. TVA)
136748AC7FFG€49.55

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?