ALLANSON Comenzile arzătorului de ulei

Include aprindătoare pentru arzătoare de ulei, transformatoare de aprindere și testere de aprindere pentru a asigura funcționarea fără probleme a arzătoarelor de ulei

Filtru

ALLANSON -

Transformatoare de aprindere a arzătorului de gaz

StilModelTip montarePreț (ex. TVA)
A542-PF-G1 / 4-20 x 1 "Stâlp de montare€417.79
B1092-FPlacă cu fante€202.90
ALLANSON -

Ignitor arzător de ulei

StilModelTip montarePreț (ex. TVA)
A2275-619Balama End€92.17
B2275-628GBalama End€96.29
C2275-630Balama End€92.17
D2275-620Balama laterală€91.25
ALLANSON -

Transformatoare de aprindere a arzătorului de ulei

Transformatoarele de aprindere ale arzătorului cu ulei Allanson sunt proiectate pentru a opri arzătorul din cauza pierderii flăcării sau a defecțiunii sistemului. Aceste transformatoare pentru arzătoare de ulei dispun de fire de temperatură înaltă pentru a rezista la condiții dure de temperatură industrială și bucșe din porțelan dublu de înaltă densitate pentru a permite o funcționare în siguranță. Sunt disponibile în variante de montare cu știfturi 1/4-20 TPI, balama laterală, placă cu fante.

StilModelAmplificatoare @ 120VArticolTip montareVoltajPreț (ex. TVA)
A2721-605-Transformator de aprindere a arzătorului de uleiBalama End120€154.24
B2721-668-Transformator de aprindere a arzătorului de ulei4 găuri de montare în placă120€161.16
C2744-628G-Transformator de aprindere a arzătorului de uleiBalama End240€234.99
D2721-647-Transformator de aprindere a arzătorului de ulei8-32 x 3/8 "Stâlpi de montare120€169.28
E2744-668-Transformator de aprindere a arzătorului de ulei4 găuri de montare în placă240€223.80
F1092-PF20mATransformator aprindere arzător cu gaz1 / 4-20 Stâlpi TPI120€202.90
G1092-S20mATransformator aprindere arzător cu gazPlacă cu fante120€214.32
H1092-H20mATransformator aprindere arzător cu gazGăurile 4120€205.11
I2721-63023mATransformator de aprindere a arzătorului de uleiBalama End120€151.90
J2721-628G23mATransformator de aprindere a arzătorului de uleiBalama End120€151.90
K2721-61923mATransformator de aprindere a arzătorului de uleiBalama End120€138.74
L2721-62023mATransformator de aprindere a arzătorului de uleiBalama laterală120€151.90
ALLANSON -

Ignitor universal pentru arzător de ulei

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2275UAB7JBJ€94.45
ALLANSON -

Tester transformator / ignitor

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SC-2100AB7JBY€121.62
ALLANSON -

Transformator de aprindere universal

ModelArticolPreț (ex. TVA)
421-BT636AB7JBU€207.74
ALLANSON -

Transformator aprindere arzător gaz 120v

ModelArticolPreț (ex. TVA)
542-AAB8FJF€417.79

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?