PURDY Pensule

Filtru

PURDY -

Pensule

Pensulele Purdy sunt potrivite pentru vopseaua pe bază de ulei și apă și sunt ideale pentru utilizare în condiții calde și umede. Aceste perii dispun de mânere din lemn de esență tare natural, manșoane de cupru periat și peri combinați din nailon și poliester pentru durabilitate și protecție împotriva utilizării dure. Alegeți dintr-o gamă largă de pensule de vopsea, disponibile în stiluri de cercevele plate și înclinate Raptor Supplies.

StilModelLungimea perieiManipulați materialulLungime totalăTip vopseaMărimeaStilGrosimePreț (ex. TVA)
A1441522202 11 / 16 "Lemn tare natural12.25 "Bazat pe apa2"Fâșie unghiulară9 / 16 "€46.02
B1441521202 11 / 16 "Lemn12 13 / 64 "Toate vopselele2"Fâșie unghiulară9 / 16 "€37.80
C1440643202 11 / 16 "Lemn tare natural11.75 "Pe bază de apă, pe bază de ulei2"Cercei plate9 / 16 "€46.69
D1441523202 11 / 16 "Lemn tare natural12.125 "Pe bază de apă, pe bază de ulei2"Fâșie unghiulară9 / 16 "€43.93
E1441522252 15 / 16 "Lemn tare natural12.75 "Bazat pe apa2.5 "Fâșie unghiulară5 / 8 "€57.98
F1441521252 15 / 16 "Lemn tare natural12.5 "Pe bază de apă, pe bază de ulei2.5 "Fâșie unghiulară5 / 8 "€46.72
G1441523252 15 / 16 "Lemn tare natural12.5 "Pe bază de apă, pe bază de ulei2.5 "Fâșie unghiulară5 / 8 "€49.09
H1441527202 15 / 16 "Lemn tare natural12.125 "Pe bază de apă, pe bază de ulei2"Fâșie unghiulară9 / 16 "€48.55
I1440643252 15 / 16 "Lemn tare natural12 "Pe bază de apă, pe bază de ulei2.5 "Cercei plate5 / 8 "€54.92
J1441522152.437 "Lemn tare natural11.375 "Bazat pe apa1.5 "Fâșie unghiulară1 / 2 "€33.33
K1441523152.437 "Lemn tare natural11.75 "Pe bază de apă, pe bază de ulei1.5 "Fâșie unghiulară1 / 2 "€35.07
L1440244202.625 "Lemn tare natural12.25 "Bazat pe ulei2"Fâșie unghiulară7 / 16 "€35.69
M1441164202.625 "Lemn tare natural11.875 "Bazat pe ulei2"Fâșie unghiulară9 / 16 "€45.99
N1441164252.875 "Lemn tare natural12.375 "Bazat pe ulei2.5 "Fâșie unghiulară5 / 8 "€49.64
O1440244252.875 "Lemn tare natural13.25 "Bazat pe ulei2.5 "Fâșie unghiulară1 / 2 "€43.17
P1444003403 15 / 16 "Lemn tare natural11.375 "Pe bază de apă, pe bază de ulei4mmCercei plate7 / 8 "€100.70
Q1443800303.125 "Lemn tare natural10.625 "Bazat pe ulei3"Cercei plate5 / 8 "€56.30
R1443804303.125 "Lemn tare natural10.75 "Bazat pe ulei3"Cercei plate5 / 8 "€58.32
S1443801303.187 "Lemn tare natural11 "Pe bază de apă, pe bază de ulei3"Cercei plate5 / 8 "€45.36
T1444003253.187 "Lemn10.625 "Toate vopselele2.5 "Perete9 / 16 "-
RFQ
U1443803303.187 "Lemn tare natural11 "Pe bază de apă, pe bază de ulei3"Cercei plate5 / 8 "€56.25
V1443802303.187 "Lemn tare natural11 "Bazat pe apa3"Cercei plate5 / 8 "€60.73
W1441527253.187 "Lemn tare natural12.75 "Pe bază de apă, pe bază de ulei2.5 "Fâșie unghiulară5 / 8 "€57.79
X1441521303.187 "Lemn tare natural13.125 "Pe bază de apă, pe bază de ulei3"Fâșie unghiulară5 / 8 "€61.97
Y1441523303.187ftLemn tare natural13.125 "Pe bază de apă, pe bază de ulei3"Fâșie unghiulară5 / 8 "€69.39
PURDY -

Perie de vopsit 3 inch inch Sash Toate vopselele

ModelArticolPreț (ex. TVA)
144064330AF6NTW€60.19

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?