LITTLE GIANT PUMPS Accesorii pompe cu piston

Injectoare cu puțuri adânci din seria LGRM concepute pentru pomparea apei de la adâncimi cuprinse între 25 și 110 ft. Dispun de injectoare înșurubabile pentru conversia ușoară de la instalarea cu adâncime mică la adâncime, etanșări mecanice ale arborelui pentru lubrifiere continuă a apei și ajustare etanșă și presostat reglabil pentru a alege între 30 și 50 psi presiuni

Filtru

LITTLE GIANT PUMPS -

Pompe cu jet convertibile, cu injector de sondă profundă

Pompele cu jet convertibile din seria Little Giant LGRM sunt proiectate pentru pomparea apei din puțuri, râuri, lacuri sau sisteme de stropire. Aceste unități sunt dotate cu carcasă din fontă rezistentă pentru a oferi durabilitate optimă și etanșare mecanică a arborelui pentru a asigura o potrivire etanșă și o lubrifiere continuă cu apă pentru a preveni deteriorarea componentelor interne. Acestea sunt integrate cu un injector cu șurub pentru a crea un vid pentru a extrage apa în puț și pentru a converti cu ușurință pompele de puțuri de mică adâncime (pentru surse de apă cu adâncimea mai mică de 25 de picioare) în instalarea puțurilor adânci (peste 25 de picioare adâncime). Alegeți dintr-o gamă de aceste pompe cu jet convertibile, disponibile cu motor de 1/2, 3/4 și 1 CP.

StilModelPreț (ex. TVA)
A147E1023€269.70
RFQ
B147E1115€269.70
RFQ
B147E1117€269.70
RFQ
A147E1120€269.70
RFQ
A147E1118€269.70
RFQ
A147E1125€269.70
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?