MILWAUKEE VALVE Supape fluture acționate pneumatic

Supape din fontă / bronz / fontă ductilă potrivite pentru utilizare atât cu apă caldă, cât și cu apă rece, precum și cu aer comprimat în condensatoare, echipamente HVAC și servicii de vid. Poate fi folosit cu țevi de dimensiuni cuprinse între 1 și 2 inci și poate rezista la presiuni ale apei de până la 200 psi  

Filtru

MILWAUKEE VALVE -

Supapă fluture acţionată pneumatic

StilModelAcțiuneMaterial corpBolt Circle Dia.Max. Presiune a apeiNumăr de găuri de șurubDimensiunea conducteiMaterial scaunPreț (ex. TVA)
AGLA23E D 2Acțiune dublăFontă4.75 "150 psi42"EPDM€816.12
AGLA23E D212Acțiune dublăFontă5.5 "150 psi42.5 "EPDM€856.46
BGLD33E D 4Acțiune dublăFier ductil7.5 "200 psi84"EPDM€1,077.15
AGLD33E D212Acțiune dublăFier ductil5.5 "200 psi42.5 "EPDM€860.76
AGLD33E D 2Acțiune dublăFier ductil4.75 "200 psi42"EPDM€861.00
CMBDAO A 200Acțiune dublăBronz-175 psi-2"Viton (R)€1,210.72
CMBDAO A 100Acțiune dublăBronz-175 psi-1"Viton (R)€1,053.34
BGLD33E D 6Acțiune dublăFier ductil9.5 "200 psi86"EPDM€1,648.92
BGLD33E D 5Acțiune dublăFier ductil8.5 "200 psi85"EPDM€1,375.13
AGLA23E D 3Acțiune dublăFontă6"150 psi43"EPDM€856.83
BGLA23E D 6Acțiune dublăFontă9.5 "150 psi86"EPDM€1,481.07
BGLA23E D 4Acțiune dublăFontă7.5 "150 psi84"EPDM€1,040.48
CMBDAO A 114Acțiune dublăBronz-175 psi-1.25 "Viton (R)€1,089.39
AGLD33E D 3Acțiune dublăFier ductil6"200 psi43"EPDM€851.71
BGLA23E D 5Acțiune dublăFontă8.5 "150 psi85"EPDM€1,436.33
BGLA23E D 8Acțiune dublăFontă11.75 "150 psi88"EPDM€2,650.09
CMBDAO A 112Acțiune dublăBronz-175 psi-1.5 "Viton (R)€1,105.43
BGLB33E D 6Întoarcerea primăveriiFier ductil9.5 "200 psi86"EPDM€2,754.63
BGLB23E D 6Întoarcerea primăveriiFontă9.5 "150 psi86"EPDM€2,312.09
BGLB23E D 8Întoarcerea primăveriiFontă11.75 "150 psi88"EPDM€3,003.95
BGLB23E D 4Întoarcerea primăveriiFontă7.5 "150 psi84"EPDM€1,543.72
AGLB23E D 3Întoarcerea primăveriiFontă6"150 psi43"EPDM€1,184.06
AGLB23E D212Întoarcerea primăveriiFontă5.5 "150 psi42.5 "EPDM€1,167.89
BGLB33E D 4Întoarcerea primăveriiFier ductil7.5 "200 psi84"EPDM€1,600.29
AGLB23E D 2Întoarcerea primăveriiFontă4.75 "150 psi42"EPDM€1,002.20

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?